スズキ K125 [125cc] 1984-99年式 タイヤ IRC製

S10

スズキ K125 [125cc] 1984-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
S10 原動機型式 S10 2st単気筒 空冷
フレームNo S10 - ~ 排気量 123
タイヤ
3.00 - 16 4PR WT 3.00 - 16 4PR WT
バッテリー FB10LA-B(縦置) 全長 1,905
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP-4H(-94.12)/BPR4HS(95.1-) 本数 1
全幅 800
チェーン
サイズ 428 リンク数 108 備考
全高 1,040
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 126
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1999 S10 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. TR-4 バイク用チューブ IRC

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
9営業日後以内
IRC TR-4 バイク用チューブ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】汎用品

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 断面径(Φmm) タイヤサイズ
1本 54 2.75/3.00-16、80/100-16、90/90-16

2. IRC リムテープ IRC

販売価格(税別) 199 税込219
3営業日後以内
IRC IRC リムテープ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 サイズ
14534207 1本 275/300-16(22-16)

3. STANDARD IRC

販売価格(税別)    
IRC STANDARD 1本
レビュー: 4.63(231)

【特長】「働くバイク」を応援!。国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。【用途】モーターサイクル用タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 速度記号/荷重表示 タイプ タイヤサイズ パターン
301601 1本 4PR W/T 3.00-16 R NR21

戻る ページ 1 次へ