スズキ V-STROM 1000 ABS [1000cc] 2017-19年式 タイヤ PIRELLI(ピレリ)製

VU51A 国内モデル FI ABS アドベンチャー キャストホイール

スズキ V-STROM 1000 ABS [1000cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-VU51A 原動機型式 U501 V型2気筒 水冷
フレームNo VU51A - ~ 排気量 1,036
タイヤ
110/80 R 19 59V 150/70 R 17 69V
バッテリー FTZ14S(横置) 全長 2,280
スプロケット
17 41 二次減速比 2.411
プラグ
LMAR8BI-9 本数 4
全幅 930
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,470
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 232
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
3.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 VU51A ~ 2017/6月 フルモデルチェンジ
平成28年国内排出ガス規制対応。
水冷4stDOHCV型2気筒。
モーショントラックブレーキシステム新採用(IMU搭載)。ナックルカバー、アンダーカウル標準装備。
カラー設定
・チャンピオンイエローNo.2
・パールグレッシャーホワイト
・グラススパークルブラック
2018 ~ 2018 VU51A ~ 2018/3月 カラー変更
・オールトグレーメタリックNo.3(新色)
・チャンピオンイエローNo.2
・パールグレッシャーホワイト
2019 ~ 2019 VU51A ~ 2019/3月 カラー変更
・キャンディダーリングレッド(新色)
・グラススパークルブラック(新色)
・パールグレッシャーホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
出荷目安:7日
PIRELLI(ピレリ) SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライブリップ、ウェットグリップ耐久性など、オンロード性能を大幅に高めた新世代エンデューロストリートタイヤ。リアタイヤ ショルダーにはシリカ100%配合コンパウンド、センターにはシリカ70%配合コンパウンド採用。ドライ、ウェット両面でのグリップを大幅に向上させました。スポーツツーリングタイヤ「ANGEL GT」のプロファイルをベースにタイヤ形状を設計。新コンパウンドとの相乗効果で、SCORPION TRAILよりも平均60%もマイレージが向上しています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ リム径(inch)
2527100 1本 150/70 R 17 リア TL 17

2. SCORPION RALLY STR PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
出荷目安:7日
PIRELLI(ピレリ) SCORPION RALLY STR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最新のエンデューロ オン/オフ ブロックタイヤ。。・最新のアドヴェンチャー、デュアルパーパス、エンデューロストリートバイク向けに開発されたラ リータイヤとエンデューロストリートタイヤのパフォーマンスを併せ持つタイヤ。・オフロードでの優れたハンドリングとオンロードでのグリップとスタビリティを提供。・シリカ高配合コンパウンドによるあらゆる路面での高いグリップと耐久性を実現。・ストリート使用に適したプロファイルと構造によって軽快なハンドリングを実現。・革新的なトレッドパターンによってダート路面でのトラクションのかかりとアスファルト路面でのスタビリティを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ リム径(inch)
2865100 1本 110/80 R 19 フロント TL 19

3. SCORPION RALLY STR PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
出荷目安:7日
PIRELLI(ピレリ) SCORPION RALLY STR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最新のエンデューロ オン/オフ ブロックタイヤ。。・最新のアドヴェンチャー、デュアルパーパス、エンデューロストリートバイク向けに開発されたラ リータイヤとエンデューロストリートタイヤのパフォーマンスを併せ持つタイヤ。・オフロードでの優れたハンドリングとオンロードでのグリップとスタビリティを提供。・シリカ高配合コンパウンドによるあらゆる路面での高いグリップと耐久性を実現。・ストリート使用に適したプロファイルと構造によって軽快なハンドリングを実現。・革新的なトレッドパターンによってダート路面でのトラクションのかかりとアスファルト路面でのスタビリティを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ リム径(inch)
2865200 1本 150/70 R 17 リア TL 17

戻る ページ 1 次へ