スズキ レッツ バスケット [50cc] 2017-26年式 タイヤ PIRELLI(ピレリ)製

CA4AA ■UZ50BL8/BL9/BM0/BM1

スズキ レッツ バスケット [50cc] 2017-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BH-CA4AA 原動機型式 A409 4st単気筒 空冷
フレームNo CA4AA - 165872 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 35J TL 80/90 - 10 35J TL
バッテリー FTX4L-BS(横置) 全長 1,660
スプロケット
二次減速比 4
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 985
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 76
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w
ガラス型式 T13
口金形状 ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.700 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 CA4AA 165872 ~ 2017/9月
強制空冷4サイクル単気筒SOHC2バルブ。
平成28年国内排出ガス規制対応。
型式変更(JBH-CA4AA→2BH-CA4AA)。
SEP(SzuukiEcoPerformance)エンジン搭載(WMTCモード値53.7km/L)。
25L大型フロントバスケット(ロール式シャッター付)、フロントインナーラック、U字ロックホルダー付リアキャリア、など。
カラー設定
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2
・キャンディダーリングレッド
・ダークモカブラウン
2019 ~ 2019 CA4AA 189798 ~ 2019/1月
カラー変更
・キャンディダーリングレッド(新色)
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2
2020 ~ 2026 CA4AA 203124 ~ 2020/1月
カラー変更
・グラスミッドナイトブラウン(新色)
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2

2021 UZ50BM1-215061-

生産終了。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別)    
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2903400 1本 フロント/リア 10 80/90 - 10 TL

戻る ページ 1 次へ