スズキ チョイノリSS [50cc] 2004-07年式 タイヤ PIRELLI(ピレリ)製

CZ41A ■X5SK4 ・(セル付)X5SDK4

スズキ チョイノリSS [50cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-CZ41A 原動機型式 Z401 2st単気筒 空冷
フレームNo CZ41A - 157479 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 35J TL 80/90 - 10 35J TL
バッテリー YT4L-BS(傾斜置) 全長 1,500
スプロケット
12 36 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 610
チェーン
サイズ 415 リンク数 68 備考
全高 1,010
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 43
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 15w
タイプ PH7s
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.30 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2007 CZ41A 157479 ~ キック式(全長1500×幅610×高1010×43kg)
2003/12月
チョイノリベース、男性向けの外観を採用。
フラットバーハンドル(T字)、丸型の独立したヘッドライト、オドメーター装備丸型スピードメーター、折りたたみ式キックレバー。
フロントレッグシードル無。
カラー設定
・ソリッドブラック(03/12月)
・ネーブルオレンジ(04/1月)
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2(04/1月)
2004 ~ 2007 CZ41A 169359 ~ セル付き X5SDK4(全長1500×幅610×高1010×46kg)
2004/6月
セルスターター採用。
フレーム(銀色)とボディー色を変えたツートンカラー。
カラー設定
・ソリッドブラック(フレームシルバー)
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2

2005/9月 X5SDK5
Fno.181232-
プーリーストッパー廃止。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 5,298 税込5,828
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: 5.00(3)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2903400 1本 フロント/リア 10 80/90 - 10 TL

戻る ページ 1 次へ