スズキ ブルバード [400cc] 2005-08年式 タイヤ

VK55A ■機種記号形式:VZ400K5/K7/K8・(リミテッド)VZ400ZK7/ZK8

スズキ ブルバード [400cc] 2005-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-VK55A 原動機型式 K509 V型2気筒 水冷
フレームNo VK55A - 100001 ~ 排気量 399
タイヤ
130/90 - 16 67H TL 170/80 - 15 77H TL
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,370
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 2
全幅 920
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 240
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯125
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
490
レベル
(mm)
153
種類 L01
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2006 VK55A 100001 ~ カラー設定
・パールネブラーブラック(YAY)
・パールクリスタルレッド(YU7)
2006 ~ 2007 VK55A 100432 ~ カラー設定
・パールネブラーブラック(YAY)
・パールバイオレットブルー(YLD)
2006 ~ 2007 VK55A 100492 ~ リミテッド(特別仕様車・限定販売)
カラー設定
・オールトグレーメタリック(YHG)
2007 ~ 2008 VK55A 100694 ~ カラー設定
・パールネブラーブラック(YAY)
2007 ~ 2008 VK55A 100699 ~ リミテッド(特別仕様車・限定販売)
ミスティックシルバーメタリック/パールネプラーブラック(EGR)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ME888 MARATHON ULTRA F METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:7日
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA F 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、。「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 速度記号/荷重表示 適合 タイプ タイヤサイズ
2318000 1本 67H フロント TL 130/90-16 M/C 67H TL

2. ME888 MARATHON ULTRA WHITEWALL F METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 37,980 税込41,778
出荷目安:7日
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA WHITEWALL F 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、。「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。個性をアピールすホワイトウォール登場!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ
2407600 1本 130/90-16 フロント サイドカラー:ホワイトウォール TL

戻る ページ 1 次へ