スズキ ブルバード M109R [1800cc] 2006-14年式 タイヤ

海外モデル ■機種記号形式:VZR1800K6/K7/K8/K9/L0-

スズキ ブルバード M109R [1800cc] 2006-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式
フレームNo - ~ 排気量 1,783
タイヤ
前 130/70 R 18 63V TL 後 240/40 R 18 79V TL
バッテリー FTZ16-BS(縦置) 全長 2,480
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CR8EK 本数 4
全幅 875
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,185
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 315
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.400 L
フィルタ
交換時
3.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006 ~
2007 ~ 2007 ~ LIMITED EDTION
テールランプとターンシグナルにクリアレンズを採用
スポーティーなスピードメータパネルやメッシュ地のシート表皮を採用
2007 ~ 2007 ~ カラー追加
2008 ~ 2008 ~ カラー追加
2009 ~ 2009 ~ カラー追加
2010 ~ 2010 ~ M109RZ
スペシャルカラー
2010 ~ 2010 ~ カラー追加
2011 ~ 2012 ~ カラー追加
2013 ~ 2014 ~ カラー追加

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. オンロードラジアルタイヤ D221 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥29,980 税込¥32,978
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) オンロードラジアルタイヤ D221 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
272253 1本 18 130/70R18M/C 63V 63V TL

2. オンロードラジアルタイヤ D221 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥51,980 税込¥57,178
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) オンロードラジアルタイヤ D221 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
272255 1本 18 240/40R18M/C 79V 79V TL

3. MADE IN USA D407(ラジアル) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥54,980 税込¥60,478
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D407(ラジアル) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
281859 1本 Rear用 18 240/40R18M/C 79V TL

4. MADE IN USA D408(ラジアル) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥25,980 税込¥28,578
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) MADE IN USA D408(ラジアル) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
289967 1本 18 130/70R18M/C 63V 63V(BW) TL

5. D423 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥31,980 税込¥35,178
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) D423 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】新車装着純正タイヤ。中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。【用途】ホンダVT1300CX(’12~)用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
308855 1本 18 130/70R18M/C 63V TL D423 F

6. NIGHT DRAGON PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥52,980 税込¥58,278
出荷目安:7日
PIRELLI(ピレリ) NIGHT DRAGON 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムモーターサイクルや、クルーザーのスタンダードタイヤに比べ、ロードホールディングやグリップ力に優れ、かつ美しいデザイン。カスタムマシンを愛好しながらも、ストレートであってもバンク中であってもより高性能なタイヤを必要とするライダーに向けて設計。優れたグリップ力と、長寿命を並立

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 主な適合車種 タイヤ幅(mm) リム径(inch)
1862300 1本 240/40 VR 18 M/C (79V) TL V-ROD VRSCAW 2007-2007年式:リアに使用 240 18

7. NIGHT DRAGON F PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥35,980 税込¥39,578
出荷目安:7日
PIRELLI(ピレリ) NIGHT DRAGON F 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートからサーキットまで、抜群のブレーキコントロールを実現。全日本GPレースで培ったノウハウと、過酷な四輪レースで得た技術と安全性、信頼性の全てを高次元融合。ストリート用に改良を重ねたカーボンメタル(シンタード)ブレーキパッド。天候に左右されないドライ&ウエット対応性、初期からの強力な制動力と抜群のコントロール性、より高性能に、よりマルチに生まれ変わりました。装着率の高いステンレスや鋳鉄製ディスクに合わせ、プロジェクト・ミュー独自の開発製法と高い技術力が、ユーザーの熱い走りをサポートします。1キャリパーにパッドが4枚必要な車種向けに4枚入りパッケージを設定。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 主な適合車種 タイヤ幅(mm) リム径(inch)
2211300 1本 130/70 R 18 M/C 63V TL Dyna FLD 2012-2013年式:フロントに使用 130 18

8. ME888 MARATHON ULTRA R METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥52,980 税込¥58,278
出荷目安:7日
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA R 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
2704100 1本 18 240/40VR18 79V TL

9. ME888 MARATHON URTRA METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥29,980 税込¥32,978
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON URTRA 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウルトラクラスの長寿命、そして優れたウェット性能と長寿命の為の特別設計。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3133900 1本 130/70R18 TL(チューブレス) 63 V

戻る ページ 1 次へ