スズキ V-STROM 650 ABS [650cc] 2017-21年式 タイヤ

C733A 国内モデル ABS キャストホイール ■DL650AL7/8/9/M0/M1

スズキ V-STROM 650 ABS [650cc] 2017-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-C733A 原動機型式 P515 90度V型2気筒 水冷
フレームNo C733A - 100001 ~ 排気量 645
タイヤ
110/80 R 19 59H TL 150/70 R 17 69H TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,275
スプロケット
15 47 二次減速比 3.133
プラグ
MR8E-9 本数 4
全幅 835
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,405
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 212
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.400 L
フィルタ
交換時
2.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 C733A 100001 ~ 2017/5月 フルモデルチェンジ オンロード向け仕様
水冷4サイクル90°VツインDOHC4バルブ。
平成28年国内排出ガス規制対応。
アルミ製キャストホイール、縦型2灯式ヘッド、3段階調節可能大型可変風防、大容量20Lタンク、トラクションコントロール(2段階選択可能)、スズキイージースタートシステムローRPMアシスト採用、など。
カラー設定
・チャンピオンイエローNo.2
・パールグレッシャーホワイト
・グラススパークルブラック
2018 ~ 2018 C733A 100503 ~ 2018/3月
デカール変更。
カラー変更
・チャンピオンイエローNo.2
・パールグレッシャーホワイト
・グラススパークルブラック
2019 ~ 2019 C733A 101081 ~ 2019/3月
デカール変更。
カラー変更
・キャンディダーリングレッド
・パールグレッシャーホワイト
・グラススパークルブラック
2020 ~ 2020 C733A 101659 ~ 2020/3月
カラー変更
・ソリッドアイアングレー
・パールグレッシャーホワイト
・グラススパークルブラック
2021 ~ 2021 C733A 102154 ~ 2021/3月
カラー変更
・ブリリアントホワイト
・オールトグレーメタリックNo.3

適合車種からパーツを絞込み検索

24件中 1件~24件

並び替え:

1. TRAILMAX MIXTOUR DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) TRAILMAX MIXTOUR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ タイヤ幅(mm)
332259 1本 110/80R19M/C 59H フロント TL 110

2. KAROO STREET METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
出荷目安:7日
METZELER(メッツラー) KAROO STREET 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オフロード向けの力強いブロックパターンの外観を持ちながらアスファルトでの優れたグリップ力とコントロール性を持ったアドベンチャー向けエンデューロタイヤ。KAROOシリーズの名に恥じない不整地での優れたトラクション性能を維持しながら高配合のシリカコンパウンドにより比類なきウェット性能を発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
3142800 1本 150/70 R 17 M/C 69V M+S 17 リア TL

3. ANAKEE ROAD MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE ROAD 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れたオンロード走行性能に特化したアドベンチャーモデル向け専用タイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
279964 1本 150/70R17 M/C 69V TL/TT

4. TRAILMAX MIXTOUR DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) TRAILMAX MIXTOUR 1本
レビュー: 4.50(2)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ タイヤ幅(mm)
334069 1本 110/80R19M/C 59V フロント TL 110

5. TRAILMAX MIXTOUR DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) TRAILMAX MIXTOUR 1本
レビュー: 5.00(1)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ タイヤ幅(mm)
334070 1本 150/70R17M/C 69V リア TL 150

6. ANAKEE ADVENTURE MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE ADVENTURE 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロードとオフロードを高次元でバランスしたトレイルタイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
429465 1本 150/70R17 M/C 69V TL/TT

7. ANAKEE ADVENTURE MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE ADVENTURE 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロードとオフロードを高次元でバランスしたトレイルタイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
580026 1本 110/80R19 M/C 59V TL/TT

8. ANAKEE ROAD MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ANAKEE ROAD 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れたオンロード走行性能に特化したアドベンチャーモデル向け専用タイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
598382 1本 110/80R19 M/C 59V TL/TT

9. TOURANCE NEXT F METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
出荷目安:7日
METZELER(メッツラー) TOURANCE NEXT F 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートからサーキットまで、抜群のブレーキコントロールを実現。全日本GPレースで培ったノウハウと、過酷な四輪レースで得た技術と安全性、信頼性の全てを高次元融合。ストリート用に改良を重ねたカーボンメタル(シンタード)ブレーキパッド。天候に左右されないドライ&ウエット対応性、初期からの強力な制動力と抜群のコントロール性、より高性能に、よりマルチに生まれ変わりました。装着率の高いステンレスや鋳鉄製ディスクに合わせ、プロジェクト・ミュー独自の開発製法と高い技術力が、ユーザーの熱い走りをサポートします。1キャリパーにパッドが4枚必要な車種向けに4枚入りパッケージを設定。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
2084700 1本 110/80 R 19 M/C 59V TL 110 19 80

10. SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
出荷目安:7日
PIRELLI(ピレリ) SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライブリップ、ウェットグリップ耐久性など、オンロード性能を大幅に高めた新世代エンデューロストリートタイヤ。リアタイヤ ショルダーにはシリカ100%配合コンパウンド、センターにはシリカ70%配合コンパウンド採用。ドライ、ウェット両面でのグリップを大幅に向上させました。スポーツツーリングタイヤ「ANGEL GT」のプロファイルをベースにタイヤ形状を設計。新コンパウンドとの相乗効果で、SCORPION TRAILよりも平均60%もマイレージが向上しています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ リム径(inch)
2527100 1本 150/70 R 17 リア TL 17

11. SCORPION RALLY STR PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
出荷目安:7日
PIRELLI(ピレリ) SCORPION RALLY STR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最新のエンデューロ オン/オフ ブロックタイヤ。。・最新のアドヴェンチャー、デュアルパーパス、エンデューロストリートバイク向けに開発されたラ リータイヤとエンデューロストリートタイヤのパフォーマンスを併せ持つタイヤ。・オフロードでの優れたハンドリングとオンロードでのグリップとスタビリティを提供。・シリカ高配合コンパウンドによるあらゆる路面での高いグリップと耐久性を実現。・ストリート使用に適したプロファイルと構造によって軽快なハンドリングを実現。・革新的なトレッドパターンによってダート路面でのトラクションのかかりとアスファルト路面でのスタビリティを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ リム径(inch)
2865100 1本 110/80 R 19 フロント TL 19

12. SCORPION RALLY STR PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
出荷目安:7日
PIRELLI(ピレリ) SCORPION RALLY STR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最新のエンデューロ オン/オフ ブロックタイヤ。。・最新のアドヴェンチャー、デュアルパーパス、エンデューロストリートバイク向けに開発されたラ リータイヤとエンデューロストリートタイヤのパフォーマンスを併せ持つタイヤ。・オフロードでの優れたハンドリングとオンロードでのグリップとスタビリティを提供。・シリカ高配合コンパウンドによるあらゆる路面での高いグリップと耐久性を実現。・ストリート使用に適したプロファイルと構造によって軽快なハンドリングを実現。・革新的なトレッドパターンによってダート路面でのトラクションのかかりとアスファルト路面でのスタビリティを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ リム径(inch)
2865200 1本 150/70 R 17 リア TL 17

13. SCORPION RALLY STR PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
出荷目安:7日
PIRELLI(ピレリ) SCORPION RALLY STR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最新のエンデューロ オン/オフ ブロックタイヤ。。・最新のアドヴェンチャー、デュアルパーパス、エンデューロストリートバイク向けに開発されたラ リータイヤとエンデューロストリートタイヤのパフォーマンスを併せ持つタイヤ。・オフロードでの優れたハンドリングとオンロードでのグリップとスタビリティを提供。・シリカ高配合コンパウンドによるあらゆる路面での高いグリップと耐久性を実現。・ストリート使用に適したプロファイルと構造によって軽快なハンドリングを実現。・革新的なトレッドパターンによってダート路面でのトラクションのかかりとアスファルト路面でのスタビリティを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ 標準リム幅(inch)
3246600 1個 110/80 R 19 M/C 59H M+S フロント TL 2.5

14. TOURANCE NEXT2 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
5営業日後以内
METZELER(メッツラー) TOURANCE NEXT2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】伝説的なTOURANCE NEXTの進化。どんな冒険にも挑戦する勇気と喜びを与えてくれる、新たなオンロード指向タイヤのベンチマークです。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3960600 1本 110/80R19 TL(チューブレス) 59 V

15. TOURANCE NEXT2 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) TOURANCE NEXT2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】伝説的なTOURANCE NEXTの進化。どんな冒険にも挑戦する勇気と喜びを与えてくれる、新たなオンロード指向タイヤのベンチマークです。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3961500 1本 150/70R17 TL(チューブレス) 69 V

16. TRAIL WING(ON主体) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) TRAIL WING(ON主体) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCR02437 1本 17 150/70R17 R 69H TL

17. TRAIL WING(ON主体) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) TRAIL WING(ON主体) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCR05010 1本 19 110/80R19 F 59H TL

18. BATTLAX ADVENTURE A41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX ADVENTURE A41 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
MCR05495 1本 F 19 110/80R19 TL

19. BATTLAX ADVENTURE A41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX ADVENTURE A41 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。。※Use Tube on Tube type rim (チューブ使用により、チューブタイプ用リム

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 構造 パターン
MCR05502 1本 150/70R17 69V TL A41

20. BATTLAX ADVENTURECROSS AX41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX ADVENTURECROSS AX41 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街中から心はずむアドベンチャー。冒険心をくすぐるワイルドアーバンデザイン。アドベンチャーバイクとマッチするブロック基調のパタンを実現。ウェット路面におけるトラクション、ブレーキングが向上。急な天候変化時でもより安心・安全を追求。ドライ路面では十分な直進安定性を確保し、快適なアドベンチャーの旅へ。こんなお客様におすすめ。アドベンチャー系バイクにお乗りで、オンロードツーリングを楽しまれるお客様。よりオフテイストなビジュアルを重視するお客様【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 仕様 タイヤサイズ パターン 標準リム幅(inch)
MCR05939 1本 Front用 110/80R19 AT41 2.5

21. BATTLAX ADVENTURECROSS AX41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX ADVENTURECROSS AX41 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街中から心はずむアドベンチャー。冒険心をくすぐるワイルドアーバンデザイン。アドベンチャーバイクとマッチするブロック基調のパタンを実現。ウェット路面におけるトラクション、ブレーキングが向上。急な天候変化時でもより安心・安全を追求。ドライ路面では十分な直進安定性を確保し、快適なアドベンチャーの旅へ。こんなお客様におすすめ。アドベンチャー系バイクにお乗りで、オンロードツーリングを楽しまれるお客様。よりオフテイストなビジュアルを重視するお客様【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 仕様 タイヤサイズ パターン 標準リム幅(inch)
MCR05941 1本 Rear用 150/70R17 AT41 4.25

22. BATTLAX SPORT TOURING T33 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
3営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SPORT TOURING T33 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】驚きのロングライフに、唸る。天候・季節・距離、いかなる条件下でもツーリングの楽しみを足元から支える、それがBATTLAX SPORT TOURING T33。前作BATTLAX SPORT TOURING T32の性能を維持しながら、より遠くまで安心してバイクに乗ってほしいという思いから摩耗ライフを大幅に向上。新設計のコンパウンドがより摩耗に強く、トレッドパタンと構造の最適化により摩耗ライフと乗り心地の両立を実現。ハンドリングには安心感を持たせワインディングやツーリング中の急な雨でも不安なくコントロールができるように仕上げたワンスペックで車両重量を問わず幅広い車種に適合する。こんなお客様におすすめ。ツーリングバイク/タイヤでワインディングを楽しみたいお客様。スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様。高い耐摩耗性能をお求めのお客様。ゆったりとロングツーリングを楽しみたいお客様

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 標準リム幅(inch) タイヤ幅(mm) リム径(inch)
MCR06385 1本 110/80R19 M/C 59V TL 2.5 108 19

23. BATTLAX SPORT TOURING T33 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
3営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SPORT TOURING T33 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】驚きのロングライフに、唸る。天候・季節・距離、いかなる条件下でもツーリングの楽しみを足元から支える、それがBATTLAX SPORT TOURING T33。前作BATTLAX SPORT TOURING T32の性能を維持しながら、より遠くまで安心してバイクに乗ってほしいという思いから摩耗ライフを大幅に向上。新設計のコンパウンドがより摩耗に強く、トレッドパタンと構造の最適化により摩耗ライフと乗り心地の両立を実現。ハンドリングには安心感を持たせワインディングやツーリング中の急な雨でも不安なくコントロールができるように仕上げたワンスペックで車両重量を問わず幅広い車種に適合する。こんなお客様におすすめ。ツーリングバイク/タイヤでワインディングを楽しみたいお客様。スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様。高い耐摩耗性能をお求めのお客様。ゆったりとロングツーリングを楽しみたいお客様

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 標準リム幅(inch) タイヤ幅(mm) リム径(inch)
MCR06386 1本 150/70ZR17 M/C (69W) TL 4 150 17

24. KAROO STREET METZELER(メッツラー)

販売価格(税別)    
METZELER(メッツラー) KAROO STREET 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オフロード向けの力強いブロックパターンの外観を持ちながらアスファルトでの優れたグリップ力とコントロール性を持ったアドベンチャー向けエンデューロタイヤ。KAROOシリーズの名に恥じない不整地での優れたトラクション性能を維持しながら高配合のシリカコンパウンドにより比類なきウェット性能を発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
3142500 1本 110/80 R 19 M/C 59V M+S 19 フロント TL

戻る ページ 1 次へ