スズキ スカイウェイブ TypeS [250cc] 2003-06年式 タイヤ
CJ43A ストリート仕様(バーハン)ショートスクリーン ■AN250SK
スズキ スカイウェイブ TypeS [250cc] 2003-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2003 ~ 2004 | CJ43A 103172 ~ | ストリート仕様(AN250K3のバーハン仕様) 2002/12月 水冷4stOHC4バルブ単気筒。 メッキパイプハンドル、メッキハンドルポスト、スモークタイプウィンカー、テールランプ、ショートスクリーン、ショートステー角型ミラー、ハイマウントストップランプ、黒塗装ホイールとFフォーク採用、など。 ・サターンブラックメタリック ・バーニングカッパーメタリック(オレンジ、03/3月) ・ソニックシルバーメタリック(03/5月) |
| 2004 ~ 2005 | CJ43A 118013 ~ | 2004/7月 マイナーチェンジ パイピングシートに変更。 カラー変更 ・パールクリスタルレッド(特別カラー) ・キャンディグランブルー ・パールネブラーブラック ・パールグラスホワイト |
| 2005 ~ 2006 | CJ43A 125044 ~ | 2005/6月 カラー変更 ・パールネブラーブラック ・キャンディグランブルー ・パールグラスホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | タイヤ幅(mm) | リム径(inch) | 偏平率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 339112 | 1本 | 130/70-13 M/C 63P | 130 | 13 | 70 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | タイヤサイズ | パターン | タイヤ幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 339124 | 1本 | フロント | 110/90-13 M/C 55P | SMARTF2 | 110 |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS60011 | 1本 | 13 | 110/90-13 M/C 55P TL | TL | 55P |
【特長】125~600ccまでカバーする幅広いサイズラインナップ。「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性能をレベルアップ。【用途】フロントタイヤ
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | No. | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 329565 | 1本 | 110/90-13 | TL(チューブレス) | iRC:329565 | 528 |
【特長】125~600ccまでカバーする幅広いサイズラインナップ。「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性能をレベルアップ。【用途】リアタイヤ
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | No. | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 329570 | 1本 | 130/70-13 | TL(チューブレス) | iRC:329570 | 518 |
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 752420 | 1本 | 130/70-13 M/C 63P REINF TL |
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 640985 | 1本 | 110/90-13 M/C 56S TL |
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 19653 | 1本 | 130/70-13 M/C 63S REINF TL |
【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2770000 | 1本 | フロント | 13 | 110/90 - 13 | TL |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | パターン | タイヤ幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS60020 | 1本 | 13 | 130/70-13 M/C 63P TL | BATTLAX SC | 130 |
【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2771200 | 1本 | リア | 13 | 130/70 - 13 REINF | TL |
【特長】ビッグスクーターの利便性と楽しみを最大限に発揮させるべくダンロップの目指した性能は、快適&安心。すべてが新しいビッグスクーター専用タイヤ。ビッグスクーター用に配合したコンパウンドを採用。優れた耐摩耗性を実現しながら、充分なドライ&ウェットグリップ性能を発揮します。フロント/リアともにシングルラジアスを採用。素直なハンドリングを実現します。またサイズ別にトレッドラジアスを最適化することで、あらゆる車両での操縦性向上を目指しました。さらに大排気量車用サイズには高剛性カーカス構造や大型ビードエイペックスなどでタイヤサイド剛性をアップする事で高速二人乗りでの安定性も向上しました。優れたウェットグリップを誇る"RoadSmart"のパターンをビッグスクーターのために最適化。ハイドロプレーニングシュミレーション技術で設計されたロングラテラルグループが高効率な排水性を発揮します。またパターン剛性も最適化することで素直なハンドリング特性も実現しました。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 298119 | 1本 | 13 | 110/90-13M/C 55P | TL | 55P |
戻る ページ 1 次へ