スズキ GSX-R400 [400cc] 1986-86年式 タイヤ

GK71F 3型 角型1灯 ■機種記号形式:GSX400R3/3C 正式車名は「GSX-R」

スズキ GSX-R400 [400cc] 1986-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK71F 原動機型式 K706 直列4気筒 水油空冷
フレームNo GK71F - 100001 ~ 排気量 398
タイヤ
110/80 - 17 57H TL 140/80 - 17 69H TL
バッテリー YB10L-B2(縦置) 全長 2,055
スプロケット
14 46 二次減速比 3.286
プラグ
LR8A 本数 4
全幅 680
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考 DIDは114Link
全高 1,155
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 153
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1986 GK71F 100001 ~ 1986/3月 フルモデルチェンジ
正式名称は「GSX-R」、400は付かない。
水油空冷システムSTACS搭載新型エンジン(シリンダーヘッド部水冷、シリンダーブロック空冷、ピストン油冷式と、3タイプの冷却をひとつにまとめた独自の方式)。
ダブルクレードルアルミフレーム→二層構造DC-ALBOXへ。
前後17インチホイール、角型1灯ヘッドライト。
カラー設定
・ブルー×ホワイトツートン
・レッド×ホワイトツートン

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. オンロードバイアスタイヤ K505 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) オンロードバイアスタイヤ K505 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
270797 1本 Front用 17 110/80-17M/C 57H T/L

2. ROADTEC 01 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:7日
METZELER(メッツラー) ROADTEC 01 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)はモーターサイクルタイヤのスポーツツーリングラジアルセグメントに一石を投じるべく、。ハイグリップとマイレージの高次元融合を実現した新世代スポーツツーリングラジアルタイヤです。ロードテックファミリー最新の革命児となるROADTEC01(ロードテックゼロワン)が実現した『路面を掴む』グリップパフォーマンスは。コンパウンド、ベルト、カーカス、サイドウォ-ルの絶妙なバランスにより叶えられ、その驚異のパフォーマンスは本来のターゲットとなるツアラーやスポーツツアラーに留まらず、。エンデュ-ロストリートからスーパースポーツに至るまで多岐にわたるセグメントにおいてライダーに安心と自信を与え、より安全で楽しいモーターサイクルライフの実現を可能にしました。METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)は高荷重・ハイスピードの過酷な使用条件に対しても高い安定性能とマイレージ性能を維持しつつ、。ドライ・ウエット路面を問わず、広い温度域で最高の『路面を掴む』グリップパフォーマンスを体感させてくれます。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 速度記号/荷重表示 適合
3241200 1本 110/80 - 17 M/C 57H 17 57H フロント

3. BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
6営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT46 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングバイアスの新基準:BT46。。タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。。ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。。ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。。幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS01473 1本 17 110/80-17 TL 57H

4. BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT46 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングバイアスの新基準:BT46。。タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。。ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。。ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。。幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS01488 1本 17 140/80-17 TL 69V

5. BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT46 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングバイアスの新基準:BT46。。タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。。ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。。ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。。幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 パターン
MCS01511 1本 17 110/80-17 57V BT46

6. オンロードバイアスタイヤ K505 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) オンロードバイアスタイヤ K505 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
217857 1本 Rear用 17 140/80-17M/C 69H T/L

戻る ページ 1 次へ