ヤマハ セロー225 [225cc] 1989-93年式 ノーブランド製
1KH (XT225)セル付き初期型 ■車両型式:3RW1/2/4/5 ・(XT225S)3RW3
ヤマハ セロー225 [225cc] 1989-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1989 ~ 1993 | 1KH 034101 ~ 056000 | フルモデルチェンジ セル付き、タンク容量アップ、など。 カラー設定 ・フォレストグリーン ・フレンチブルー ・チタニックグレーメタリック |
| 1991 ~ 1991 | 1KH 056001 ~ 080000 | グラフィック変更、常時点灯式ヘッドライト採用。 カラー変更 ・チャビィレッド ・フォレストグリーン ・フレンチブルー |
| 1992 ~ 1992 | 1KH 080101 ~ 102000 | 1992/4月 カラー変更 ・ファラウェイブルー ・チャビィレッド ・フォレストグリーン |
| 1992 ~ 1992 | 1KH 102101 ~ 109000 | 1992/3月 ハイグレード仕様 7thアニバーサリー リザーバー付きリアショック、テンションバー付きアルミハンドル、ブラッシュガード、など。 |
| 1993 ~ 1993 | 1KH 128101 ~ 132000 | 4JG1と併売(白/緑のみ) カラー設定 ・フォレストグリーン |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ノーブランド
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOEB- 7L-BS | 1個 | 6(10時間率) | YTX7L-BS | FTX7L-BS | 12 |
戻る ページ 1 次へ