ヤマハ トリシティ300 [300cc] 2020-23年式 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)製

SH15J (MWD300)BLUE COREエンジン FI ABS ■STD

ヤマハ トリシティ300 [300cc] 2020-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-SH15J 原動機型式 H344E 4st単気筒 水冷
フレームNo SH15J - ~ 排気量 292
タイヤ
前 120/70 - 14 55P TL 後 140/70 - 14 62P TL
バッテリー GTZ8V 全長 2,250
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
LMAR8A-9 本数 1
全幅 815
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,470
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 237
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.500 L
フィルタ
交換時
1.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2023 SH15J ~ 2020/9月
水冷4stSOHC単気筒4バルブ・BLUE COREエンジン。
LMWアッカーマン・ジオメトリ、スタンディングアシスト。新フレーム。
3輪LMW対応ABS、UBS採用。
軽量LEDヘッドランプ、LEDテールランプ、45L大容量シート下トランク装備。
専用開発ブリヂストン製タイヤ(前後)。
カラー設定
・ブルーイッシュグレーソリッド4
・マットグレーメタリック6
・マットダークグレーメタリックA

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オプション キャタライザー AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) ¥65,980 税込¥72,578
出荷目安:153日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) オプション キャタライザー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量 主な適合車種
P-KAT-063/2 1個 TRICITY300 20

2. [E4仕様]S/O ステン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [E4仕様]S/O ステン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 材質 主な適合車種
S-Y3SO2-HRSS 1個 サイレンサー:ステンレス TRICITY300 20

戻る ページ 1 次へ