ヤマハ N-MAX 125 [125cc] 2016-16年式 OVER RACING製

SE86J 国内モデル FI ABS

ヤマハ N-MAX 125 [125cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-SE86J 原動機型式 E3P8E 4st単気筒 水冷
フレームNo SE86J - ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 - 13 48P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー YTZ7V 全長 1,955
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 127
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 10w
ガラス型式 T13
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 SE86J ~ 2016/3月
国内モデル初、可変バルブシステム(VVA)搭載BLUE COREエンジン搭載。
二眼ヘッドライト(Hi時中央ビーム追加で3灯)、LEDコンビネーションテールランプ。
平成19年排出ガス規制適合。
カラー設定
・レッドメタリック7
・ホワイトメタリック6
・マットイエローイッシュグレーメタリック2(マットグレー)
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. N-MAX125(16) TT-F RS チタン OVER RACING

販売価格(税別) 88,980 税込97,878
出荷目安:21日
OVER RACING N-MAX125(16) TT-F RS チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様
16-54-06 1個 JMCA

2. N-MAX125(16) TT-F チタン OVER RACING

販売価格(税別) 85,980 税込94,578
出荷目安:21日
OVER RACING N-MAX125(16) TT-F チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様
16-54-05 1個 JMCA

3. TT-Formula チタン OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING TT-Formula チタン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジン取り付け部のヘッダー部分は強度確保のためステンレス製です。【用途】政府認証品、JMCA認定、ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、タンデム:○

マフラー > マフラー
品番 内容量 付属品 適合 材質 寸法(mm)
16-54-05 1セット アルミ削り出しマフラーステー付属 N-MAX(16-)、対応型式:EBL-SE86J エキゾーストパイプ:ステンレス、エンジン側エキゾーストヘッダーパイプ:ステンレス、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ27.2、テールパイプ:Φ35、サイレンサー:350(TT-F)

戻る ページ 1 次へ