ヤマハ マジェスティS [150cc] 2018-20年式 OVER RACING製

SG52J (XC155)FI ■STD

ヤマハ マジェスティS [150cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-SG52J 原動機型式 G3K3E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG52J - ~ 排気量 155
タイヤ
120/70 - 13 53P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー GT7B-4 全長 2,030
スプロケット
二次減速比 8.787
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 715
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 145
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.95 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2019 SG52J ~ 2018/1月
水冷4stSOHC4バルブ単気筒。
LEDヘッドランプ(外側Hiプロジェクタータイプ、内側Lowリフレクタータイプ)、LED導光ポジションランプ採用、新デザインFフラッシャー、欧州仕様Fサス、フロントポケットへ12V DC電源ジャック採用、など。
カラー設定
・シルキーホワイト
・マットダークブルーイッシュグレーメタリック3
・ブラックメタリックX
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
2020 ~ 2020 SG52J ~ 2020/4月
カラー変更
・ビビッドイエローソリッド2
・グレーメタリックM
・ブラックメタリックX
・シルキーホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. マジェスティS(-17/18) TT-Formula フルチタン OVER RACING

販売価格(税別) 83,980 税込92,378
出荷目安:21日
OVER RACING マジェスティS(-17/18) TT-Formula フルチタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様
16-52-03 1個 JMCA

2. マジェスティS(-17/18) TT-Formula RS フルチタン OVER RACING

販売価格(税別) 86,980 税込95,678
出荷目安:21日
OVER RACING マジェスティS(-17/18) TT-Formula RS フルチタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様
16-52-04 1個 JMCA

3. TT-Formula フルチタン OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING TT-Formula フルチタン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】政府認証品、JMCA認定、ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、タンデム:○

マフラー > マフラー
品番 内容量 付属品 適合 材質 寸法(mm)
16-52-03 1セット アルミ削り出しステー付属(アルマイト仕上げ) MAJESTY-S(14-)、対応型式:JBK-SG28J エキゾーストパイプ:チタン、サイレンサー:チタン テールパイプ:Φ27.2-Φ35、サイレンサー:350(TT-F)

戻る ページ 1 次へ