ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2004-06年式 BRAKING製

RN13 海外モデル FI ■5VY

ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2004-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RN13/RN15 原動機型式 N521E 並列4気筒 水冷
フレームNo RN13 - ~ 排気量 998
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S(横置) 全長 2,085
スプロケット
前 17 後 45 二次減速比 2.647
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 530 リンク数 備考 06年- 118リンク
全高 1,105
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 173
メインジェット
形状 番数 #108
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w
ガラス型式 S25
口金形状 BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
530
レベル
(mm)
76
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.900 L
フィルタ
交換時
3.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 RN13 ~ (RN13)5VY前期
レースベース車へモデルチェンジ
172ps。
ラムエアシステム搭載。
センターアップマフラー型へ。
ラジアルマウントブレーキ、逆トラス形状スイングアーム、4灯プロジェクターヘッドライト、など。
2005 ~ 2005 RN13 ~ (RN13)5VY前期
イモビライザー搭載。
2006 ~ 2006 RN13 ~ (RN15)5VY後期
50th Anniversary
2006 ~ 2006 RN13 ~ (RN15)5VY後期
SP(500台限定)
サーキットパフォーマンス向上。
オーリンズ製前後サス、マルケジーニ製アルミ鍛造ホイール、スリッパークラッチ採用。
2006 ~ 2006 RN13 ~ (RN15)5VY後期
マイナーチェンジ
5バルブエンジン最終型。175ps。
スイングアーム16mm伸長。ホイールベース20mm延長。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. BRAKING WK071R BRAKING

販売価格(税別) ¥39,980 税込¥43,978
4営業日後以内
BRAKING BRAKING WK071R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント右側専用【用途】純正交換タイプで、カスタムや補修にも対応

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65553 1個 FZ1-N(06-12) [1EC7] フロント右側専用
FZ1-S(11) [1CAN] フロント右側専用

戻る ページ 1 次へ