ヤマハ マジェスティ [250cc] 1998-99年式 BRAKING製

4HC (YP250S) SV ■車両型式:5CG1/3 Rディスク

ヤマハ マジェスティ [250cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-SG01J 原動機型式 4HC 4st単気筒 水冷
フレームNo 4HC - 000015 ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 12 64J TL 130/70 - 12 59J TL
バッテリー GT7B-4 全長 2,120
スプロケット
二次減速比
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,330
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 164
メインジェット
形状 P 番数 ♯130
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 2450 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:1630/1620 ブレーキ前:ダイレクト(R)1220
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
142
レベル
(mm)
80
種類 G15
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 4HC 000015 ~ 1997/11月
スポーツ仕様
カラー設定
・コンペティションシルバー
・ニューシルバーダスト
・シルキーホワイト
・ベリーダークブルーカクテル4
1999 ~ 1999 4HC 000015 ~ カラー設定
・ニューシルバーダスト
・シルキーホワイト
・ベリーダークブルーカクテル4
・フロストシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. BRAKING YA32FID BRAKING

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
2営業日後以内
BRAKING BRAKING YA32FID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムの定番。WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。・フロント用

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65558 1個 MAJESTY250(95) [YP250-4HC1_4HC] フロント用
MAJESTY250(96) [YP250-4HC2_4HC] フロント用
MAJESTY250(97) [YP250-4HC3_4HC] フロント用
MAJESTY250(98) [YP250-4HC4_4HC] フロント用
MAJESTY250(99) [YP250-4HC5_4HC] フロント用
MAJESTY250(00) [YP250-5GM1_SG03J] フロント用
MAJESTY250(01) [YP250-5GM8_SG03J] フロント用
MAJESTY250 C(02) [YP250C-5SJ3_SG03J] フロント用
MAJESTY250 C(03) [YP250C-5SJD_SG03J] フロント用
MAJESTY250 C(04) [YP250C-5SJJ_SG03J] フロント用
MAJESTY250 C(05) [YP250C-5SJL_SG03J] フロント用
MAJESTY250 C(06) [YP250C-5SJN_SG03J] フロント用

戻る ページ 1 次へ