ヤマハ YZF750SP [750cc] 1995-96年式 BRAKING製

4JD ■車両型式:4JD2

ヤマハ YZF750SP [750cc] 1995-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4JD 原動機型式 4JD 並列4気筒 水冷
フレームNo 4JD - ~ 排気量 749
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GTX12-BS(縦置) 全長 2,070
スプロケット
17 39 二次減速比 2.290
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 532 リンク数 104 備考
全高 1,155
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 219
メインジェット
形状 ケイヒン6角大(N) 番数 ♯125
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ PH6E
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 3.4w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1996 4JD ~ マイナーチェンジ
レースで使用するための利便性向上。
オーリンズ製リアサス、着脱式シートフレーム、可変式スイングアームピボット
、ラジエーターの大型化、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. BRAKING WK001R BRAKING

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
4営業日後以内
BRAKING BRAKING WK001R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント用(右側専用)【用途】WAVE形状により放熱性と排水性を考慮した設計。純正交換はもちろん、制動性能向上やカスタムにも対応

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65554 1個 SRX600(88) [3GV1] フロント用(右側専用)
SRX600(91) [3SX1]
SRX600(91) [3SX2] フロント用(右側専用)
SRX600(87) [2NX] フロント用(右側専用)
SRX400(96) [3VN5] フロント用(右側専用)
SRX400(91) [3VN2] フロント用(右側専用)
SRX400(91) [3VN1] フロント用(右側専用)
SRX400(88) [3HU1] フロント用(右側専用)
SRX400(88) [2NY0] フロント用(右側専用)
FZR250(87) [2KR0] フロント用(右側専用)
FZR250(88) [3HX1] フロント用(右側専用)
TDR250(88) [2YK1] フロント用(右側専用)
TZR250(85) [1KT1] フロント用(右側専用)
TZR250(86) [2AW] フロント用(右側専用)
TZR250(88) [2XT1] フロント用(右側専用)
ZeaL250(91) [3YX1_3YX] フロント用(右側専用)
ZeaL250(92) [3YX2_3YX] フロント用(右側専用)

戻る ページ 1 次へ