ヤマハ アクシスZ AXIS-Z [125cc] 2017-21年式 BOSCH(ボッシュ)製

SED7J LTS125 国内モデル FI

ヤマハ アクシスZ AXIS-Z [125cc] 2017-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-SED7J 原動機型式 E31BE 4st単気筒 空冷
フレームNo SED7J - ~ 排気量 124
タイヤ
100/90 - 10 56J TL 100/90 - 10 56J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,790
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 730
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,145
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 100
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 SED7J ~ 2017/4月
空冷4stSOHC2バルブ。
可変バルブシステム(VVA)搭載BLUE COREエンジン搭載。
ヤマハモーター台湾
カラー設定
・グレーイッシュブルーメタリック8
・ホワイトメタリック1
・ダークグレーメタリックM
・ダルレッドメタリックD
2019 ~ 2020 SED7J ~ 2019/3月
カラー変更
・ダークグレーイッシュマゼンタメタリック1
・マットダルパープリッシュブルーメタリック2
・マットダークブルーイッシュグレーメタリック3
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック1(継続)
2021 ~ 2021 SED7J ~ 2021/1月
カラー変更
・マットダークグレーイッシュリーフグリーンメタリック2(新色)
・ダークグレーイッシュマゼンタメタリック1(継続)
・マットダークブルーイッシュグレーメタリック3(継続)
・ブラックメタリックX(継続)
・ホワイトメタリック1(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) 9,698 税込10,668
1営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 2.38(8)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
RBTX5L-N 1個 4.0(10時間率) YTX5L-BS FTX5L-BS 70

2. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別)    
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.70(10)

【特長】優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能。・安心のメンテナンスフリー。・自己放電を抑制。・漏液を抑えた構造。・優れた回復力。・12ヶ月または20,000kmの製品保証【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
RBTX5L-BS 1個 4(10時間率) YTX5L-BS FTX5L-BS 12

戻る ページ 1 次へ