ヤマハ Tenere700 ABS [700cc] 2020-21年式 BOSCH(ボッシュ)製
DM09J 国内モデル FI ABS ■STD・Lowパッケージ
ヤマハ Tenere700 ABS [700cc] 2020-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2020 ~ 2021 | DM09J ~ | Low シート高38mm低(STDシート高 875mm) 2020/6月 STDをベースにアクセサリーセットを装着した販売店パッケージ仕様。(アクセサリーセットは取扱い販売店での装着) 諸元数値はローシート、ローダウンリンクを除いた数値。 カラー設定 ・マットブラック2 ・マットダークグレーメタリック6 ・ブルーイッシュホワイトパール1 写真はSTD。 |
| 2020 ~ 2021 | DM09J ~ | STD アドベンチャーモデル 2020/6月 ※YSP及びアドバンスディーラーのみで販売するヤマハモーターサイクル エクスクルーシブモデル。 基本構成は欧州向けモデルとほぼ同じ。諸元数値はローシート、ローダウンリンクを除いた数値。 水冷4stDOHC直列2気筒270度クランクエンジン。 切替式ABS。シート高875mm。 前後2分割構造フラットシート、位置調整可能フェンダー、リンク式モノロックサス。 ピレリ製Scorpion(TM)RallyStrタイヤ。スポークホイール。 4灯LEDヘッド(上側2灯Low、下側2灯Hi)&ポジション、LEDテールランプ。 フル液晶マルチファンクションメーター採用。アルミ製鍛造サイドスタンド。 カラー設定 ・マットダークグレーメタリック6 ・ブルーイッシュホワイトパール1 ・マットブラック2 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥14,980
税込¥16,478
BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBTZ10S-N | 1個 | 8.6(10時間率) | YTZ10S | FTZ10S | 88 |
販売価格(税別)
BOSCH(ボッシュ)
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り(RBTZシリーズ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】BOSCH(ボッシュ)・高性能オートバイ用バッテリー。AGM技術と特殊エキスパンダの採用により小型化と容量の拡大の良質。従来のカルシウムバッテリーと比べ約3倍の放充電が可能。「MEGA POWER RIDE」 安心のメンテナンスフリー、漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBTZ10S | 1個 | 8.6(10時間率) | YTZ10S | FTZ10S | 12 |
戻る ページ 1 次へ