ヤマハ MT-09 /SP ABS [900cc] 2024-25年式 BOSCH(ボッシュ)製

RN87J [888cc] ABS ■(STD/MTN890)BME8/BMER ・(SP上級/MTN890D)BMM9

ヤマハ MT-09 /SP ABS [900cc] 2024-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RN87J 原動機型式 N722E 直列3気筒 水冷
フレームNo RN87J - ~ 排気量 888
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,090
スプロケット
16 45 二次減速比 2.812
プラグ
LMAR9A-9 本数 3
全幅 820
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,145
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 193
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 RN87J ~ STD MTN890(193kg)
2024/4月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC直列3気筒4バルブ。型式、エンジン変更。
YRC(ヤマハライドコントロール)、クルーズコントロール。
新設計小径LEDヘッドランプ、新デザインテールランプ、新機能搭載フラッシャー。
ハンドルポジション変更、新型(高意匠プレス成形)燃料タンク、セパレートシート化、つながる機能搭載5インチフルカラーTFTメーター、Type-CのUSBソケット、新設計ハンドルスイッチ、他。
カラー変更
・ダークブルーイッシュグレーメタリック8
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック6
2024 ~ 2025 RN87J ~ SP MTN890D 上級仕様(194kg)
2024/7月
前後サスペンションのリセッティング(バネレートと減衰特性見直し)、Fブレーキブレンボ製モノブロックキャリパー「Stylema(R)」採用、YRC(ヤマハライドコントロール)TRACKモード1-4追加、EBM(エンジンブレーキマネージメント)、ABSリアOFF設定追加、スマートキーの採用など。
カラー変更
・ブルーイッシュホワイトメタリック2
2025 ~ 2025 RN87J ~ STD
2025/4月
カラー変更
・マットライトグレーメタリック4(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック6

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
1営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 2.38(8)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
RBTZ10S-N 1個 8.6(10時間率) YTZ10S FTZ10S 88

2. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り(RBTZシリーズ) BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別)    
BOSCH(ボッシュ) 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り(RBTZシリーズ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BOSCH(ボッシュ)・高性能オートバイ用バッテリー。AGM技術と特殊エキスパンダの採用により小型化と容量の拡大の良質。従来のカルシウムバッテリーと比べ約3倍の放充電が可能。「MEGA POWER RIDE」 安心のメンテナンスフリー、漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
RBTZ10S 1個 8.6(10時間率) YTZ10S FTZ10S 12

戻る ページ 1 次へ