ヤマハ TZR250R SP [250cc] 1991-94年式 BOSCH(ボッシュ)製
3XV サーキット ■3XV2/5/7/B
ヤマハ TZR250R SP [250cc] 1991-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1992 ~ 1992 | 3XV ~ | 常時点灯式ヘッドライト採用。 ライトスイッチ廃止で、ハザードスイッチへ。 カラー設定 ・シルキーホワイト |
| 1993 ~ 1994 | 3XV ~ | TZシリンダーを装備、キャブレター口径小径化(TM36SS→TM32SSへ)。 騒音対策としてサイレンサ構造変更。 カラー設定 ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 |
| 1994 ~ 1994 | 3XV ~ | SP最終モデル 3XV唯一のシルバーフレーム。 カラー変更 ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 |
| 1991 ~ 1991 | 3XV 045101 ~ | サーキット前提モデル 大径キャブ、クロスミッション、専用エンジンパーツ、フルアジャスタブル前後サス、乾式クラッチ、ライトスイッチなど装備。 カラー設定 ・シルキーホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥9,498
税込¥10,448
BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBT4B-5-N | 1個 | 2.5(10時間率) | GT4B-5 | FT4B-5 | 38 |
販売価格(税別)
BOSCH(ボッシュ)
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】BOSCH(ボッシュ)・高性能オートバイ用バッテリー。「 MEGA POWER RIDE 」 安心のメンテナンスフリー、漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】二輪車用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBT4B-5 | 1個 | 2.5(10時間率) | GT4B-5 | FT4B-5 | 12 |
戻る ページ 1 次へ