ヤマハ FJR1300A [1300cc] 2014-15年式 モノタロウ製

RP27J 国内モデル FI ■STD ABS

ヤマハ FJR1300A [1300cc] 2014-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RP27J 原動機型式 P518E 水冷
フレームNo RP27J - ~ 排気量 1,297
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT14B-4 全長 2,230
スプロケット
二次減速比 2.697
プラグ
CPR8EA-9 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,325
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考 (F)3P6-2581T-01/(R)3P6-2582W-00
重量 289
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 RP27J ~ STD ABS
2013/12月
(AS)と共通で、YCC-T(電子制御スロットル)搭載。
トラクションコントロール、クルーズコントロール、ユニファイドブレーキシステム採用。
ヤマハD-MODE(走行モード切替)採用。
新設計Fフォーク、Rサスセッティング変更。スクリーン改良、多機能ハンドルスイッチ、2眼ヘッドライト(ライト下部LEDポジションランプ片側3個)、など。
カラー設定
・ベリーダークオレンジメタリック1
・イエローイッシュグレーメタリック5
2015 ~ 2015 RP27J ~ 2015/1月
カラー追加
・ダークグレーメタリックN

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ

販売価格(税別) 429 税込472
0営業日後以内
モノタロウ ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付 1箱(10個)
レビュー: 4.63(277)

【特長】日本国内製造の高品質商品です。Eマーク付きです。Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、。欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、。合格した証として与えられるマークとなります。【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ。ポジションランプ、ライセンスランプ、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
M-5531 1箱(10個) 5 12 W2.1×9.5d T10

2. ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ

販売価格(税別) 889 税込978
0営業日後以内
モノタロウ ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付 1箱(10個)
レビュー: 4.63(277)

【特長】日本国内製造の高品質商品です。Eマーク付きです。Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、。欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、。合格した証として与えられるマークとなります。【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ。一般

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
M-5539 1箱(10個) 5 12 W2.1×9.5d T10

3. 交換用電球 12V ダブル S25 モノタロウ

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
モノタロウ 交換用電球 12V ダブル S25 1箱(10個)
レビュー: 5.00(3)

【特長】自動車の補修用交換電球です。【用途】自動車のの交換用電球として。ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
- 1箱(10個) ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ クリア ダブル球 21、5

戻る ページ 1 次へ