ヤマハ DT125R [125cc] 1991-99年式 モノタロウ製

3FW (DT125R)■車両型式:3FW6/7/8/9 ・(DT125RE)3FWA

ヤマハ DT125R [125cc] 1991-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3FW 原動機型式 3FW 2st単気筒
フレームNo 3FW - 024101 ~ 排気量 124
タイヤ
2.75 - 21 4PR WT 4.10 - 18 4PR WT
バッテリー GM6-4B(縦置) 全長 2,145
スプロケット
17 53 二次減速比 3.120
プラグ
BR9ES 本数 1
全幅 840
チェーン
サイズ 428 リンク数 132 備考
全高 1,225
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 123
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ PH6E
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 3FW ~ DT125R 国内
1994 ~ 1996 3FW ~ DT125R 国内
1997 ~ 1998 3FW ~ DT125R
1999 ~ 1999 3FW ~ DT125RE 欧州
1991 ~ 1992 3FW 024101 ~ DT125R 国内
フルモデルチェンジ
Fホイール変更・45W大型ヘッドライト

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. エギゾーストマフラーガスケット モノタロウ

販売価格(税別) 379 税込417
0営業日後以内
モノタロウ エギゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.63(257)

【特長】国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 材質 公差 メーカー 他社参考品番(キタコ)
- 1セット(2個) ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】 ±0.5 ヤマハ 963-0000011

2. 交換用電球 12V シングル G18 モノタロウ

販売価格(税別) 699 税込769
0営業日後以内
モノタロウ 交換用電球 12V シングル G18 1箱(10個)
レビュー: 4.00(1)

【特長】自動車の補修用交換電球です。【用途】自動車のの交換用電球として。ライセンスランプ(番号灯)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
- 1箱(10個) ライセンスランプ(番号灯) クリア シングル球 10

3. 交換用電球 12V ダブル S25 モノタロウ

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
モノタロウ 交換用電球 12V ダブル S25 1箱(10個)
レビュー: 5.00(3)

【特長】自動車の補修用交換電球です。【用途】自動車のの交換用電球として。ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
- 1箱(10個) ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ クリア ダブル球 21、5

戻る ページ 1 次へ