ヤマハ JOG ONE [125cc] 2026-26年式 モノタロウ製
SEM3J 国内モデル(台湾生産)FI ABS ■DH11
ヤマハ JOG ONE [125cc] 2026-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2026 ~ 2026 | SEM3J ~ | 2026/3月(新基準原付) JOG125エンジンベース。空冷4stSOHC2バルブ単気筒。 新基準原付の区分基準に合わせた(最高出力を4.0kW以下に制限)BLUE COREエンジン。 SMG(Smart Motor Generator)搭載。 ゆとりのフートスペース、シート下収納スペース(約21.3L)など装備。 Fカウル一体化フラッシャー。 12V35/35Wヘッドランプ。 カラー設定 ・マットダークパープリッシュブルーメタリック1 ・ダークグレーイッシュマゼンタメタリック1 ・ブラックメタリックX ・シルバー3 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥799
税込¥879
【特長】自動車の補修用交換電球です。【用途】自動車のの交換用電球として。ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | タイプ | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1箱(10個) | ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ | クリア | ダブル球 | 21、5 |
販売価格(税別)
¥2,798
税込¥3,078
【特長】安心のゲルバッテリー。ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。【用途】2輪車用
| 品番 | 内容量 | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) |
|---|---|---|---|---|---|
| MNX5L-BS | 1個 | 113×69×104 | 5 | YTX5L-BS | FTX5L-BS |
戻る ページ 1 次へ