ヤマハ ロイヤルスター1300 [1300cc] 1996-97年式 モノタロウ製

4WY (XVZ1300A)■車両型式:4WY1/3

ヤマハ ロイヤルスター1300 [1300cc] 1996-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4WY 原動機型式 4WY V型4気筒 水冷
フレームNo 4WY - ~ 排気量 1,294
タイヤ
150/80 - 16 71H TL 150/90 - 15 74H TL
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,480
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 910
チェーン
サイズ リンク数 備考 カムシャフト駆動(DID_219FTS118L)
全高 1,160
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 330
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,760 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 870 備考 スロットル:1260/1250 ブレーキ前:ダイレクト(R)1050・(L)1100
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 4WY ~ STDモデル
1997 ~ 1997 4WY ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 交換用電球 12V シングル S25 モノタロウ

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
モノタロウ 交換用電球 12V シングル S25 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】自動車の補修用交換電球です。【用途】自動車のの交換用電球として。ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
- 1箱(10個) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) クリア シングル球 21

2. 交換用電球 12V ダブル S25 モノタロウ

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
モノタロウ 交換用電球 12V ダブル S25 1箱(10個)
レビュー: 5.00(1)

【特長】自動車の補修用交換電球です。【用途】自動車のの交換用電球として。ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
- 1箱(10個) ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ クリア ダブル球 21、5

戻る ページ 1 次へ