ヤマハ TX650 [650cc] 1980-81年式 BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

447 ■車両型式:4E3

ヤマハ TX650 [650cc] 1980-81年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
447 原動機型式 447 空冷
フレームNo 447 - 455101 ~ 排気量 653
タイヤ
3.50 H 19 4PR WT 4.00 H 18 4PR WT
バッテリー FB14L-A2 全長 2,150
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP7ES 本数 2
全幅 855
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 222
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1980 ~ 1981 447 455101 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ACCOLADE AC02 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) ACCOLADE AC02 1本
レビュー: 4.33(3)

【特長】カスタムメイドのためのワンアイテム。クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS05392 1本 18 4.00H18 R W/T 64H

2. ACCOLADE AC01 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) ACCOLADE AC01 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】カスタムメイドのためのワンアイテム。クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS06409 1本 19 3.50H19 F W 57H

戻る ページ 1 次へ