ヤマハ TY250スコティッシュ [250cc] 1995-99年式 BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

4ML (TY250ZS)■車両型式:4ML1

ヤマハ TY250スコティッシュ [250cc] 1995-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4ML 原動機型式 4ML 2st単気筒 水冷
フレームNo 4ML - 000101 ~ 排気量 249
タイヤ
2.75 - 21 45P WT 4.00 - 18 64P WT
バッテリー GT4B-5 全長 2,045
スプロケット
10 39 二次減速比
プラグ
BP6EVX 本数 1
全幅 835
チェーン
サイズ 520 リンク数 98 備考
全高 1,160
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 101
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1999 4ML 000101 ~ 1994/12月
フルモデルチェンジした競技用TY250Zをベースに保安部品を装着、公道走行を可能にしたモデル。

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 329 税込362
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCリムバンド 1本
レビュー: 4.62(207)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ 幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MCSR0140 1本 4.00/4.60-18 26 185

2. MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 329 税込362
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCリムバンド 1本
レビュー: 4.62(207)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ 幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MCSR0161 1本 2.50/2.75/3.00-21 22 185

3. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: 4.69(176)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC7136 1本 21 2.75/3.00-21 TR-4 チューブ

4. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: 4.69(176)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC6874 1本 18 4.00/4.10-18 TR-4 チューブ

5. BATTLAX ADVENTURECROSS AX41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX ADVENTURECROSS AX41 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街中から心はずむアドベンチャー。冒険心をくすぐるワイルドアーバンデザイン。アドベンチャーバイクとマッチするブロック基調のパタンを実現。ウェット路面におけるトラクション、ブレーキングが向上。急な天候変化時でもより安心・安全を追求。ドライ路面では十分な直進安定性を確保し、快適なアドベンチャーの旅へ。こんなお客様におすすめ。アドベンチャー系バイクにお乗りで、オンロードツーリングを楽しまれるお客様。よりオフテイストなビジュアルを重視するお客様【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイプ タイヤサイズ パターン 標準リム幅(inch)
MCS01461 1本 TL 4.00-18 AX41 2.15

6. BATTLAX ADVENTURECROSS AX41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX ADVENTURECROSS AX41 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街中から心はずむアドベンチャー。冒険心をくすぐるワイルドアーバンデザイン。アドベンチャーバイクとマッチするブロック基調のパタンを実現。ウェット路面におけるトラクション、ブレーキングが向上。急な天候変化時でもより安心・安全を追求。ドライ路面では十分な直進安定性を確保し、快適なアドベンチャーの旅へ。こんなお客様におすすめ。アドベンチャー系バイクにお乗りで、オンロードツーリングを楽しまれるお客様。よりオフテイストなビジュアルを重視するお客様【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイプ タイヤサイズ パターン 標準リム幅(inch)
MCS01452 1本 W 2.75-21 AX41 1.85

7. TRAIL WING(ON主体) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) TRAIL WING(ON主体) 1本
レビュー: 4.18(17)

【特長】大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCS01027 1本 21 2.75-21 F 45P W/T

8. GRITTY ED03 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) GRITTY ED03 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道走行を可能にした、本格的エンデューロレース用タイヤ。(※FIM規定にも適合し、優れたトラクション性能が魅力。)。ダイナミックなブロックパタン、モトクロス系コンパウンドなどを採用した本格的エンデューロレース用タイヤ。エンデューロレースにおいて、OFF性能を重視するお客様。OFF性能重視

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS01036 1本 21 2.75-21 F W 45P

戻る ページ 1 次へ