ヤマハ ビラーゴ [250cc] 1994-96年式 BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

3DM ■STD・Special(S)

ヤマハ ビラーゴ [250cc] 1994-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3DM 原動機型式 3DM V型2気筒 空冷
フレームNo 3DM - 056101 ~ 排気量 248
タイヤ
3.00 - 18 47P WT 130/90 - 15 66P WT
バッテリー GM10-3A-2 全長 2,190
スプロケット
16 45 二次減速比 2.810
プラグ
C6HSA 本数 2
全幅 780
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 147
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数
ケーブル長
クラッチ 1,260 チョーク 950 メーター 850 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:950/965 ブレーキ前:アップハンダイレクト(R)1030・フラットバー(L)920
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
245 245
レベル
(mm)
120 120
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 3DM ~ (XV250)
アップハンドル(フラットハンドル設定無)
ウィンカー形状変更(ブレッド→丸形薄型)

北米では2007モデルまで生産。
1996 ~ 1996 3DM ~ (XV250)
フラットハンドル
1996 ~ 1996 3DM ~ (XV250S)
アップハンドル
1994 ~ 1995 3DM 056101 ~ (XV250)
フラットハンドル
マイナーチェンジ
異型2potキャリパ、大型シーシーバー。
1996 ~ 1996 3DM 066101 ~ (XV250)
アッハンドル
1994 ~ 1996 3DM 076101 ~ (XV250S)
フラットハンドル
バフクリア仕上クランクケース、ツートンカラーのスペシャル仕様
1996 ~ 1996 3DM 078101 ~ (XV250S)
アップハンドル

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 329 税込362
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCリムバンド 1本
レビュー: 4.62(207)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ 幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MCSR0135 1本 2.75/3.00/3.25-18 22 185

2. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: 4.69(175)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC6860 1本 18 2.75/3.00-18 TR-4 チューブ

3. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
出荷目安:10日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: 4.69(175)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC6496 1本 15 130/90-15 TR-4 チューブ

4. MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 329 税込362
出荷目安:8日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCリムバンド 1本
レビュー: 4.62(207)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ 幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MCSR0102 1本 130/90-15、140/90-15 30 185

5. G&L G508 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
4営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) G&L G508 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンロードスポーツタイプ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCS00041 1本 15 130/90-15 R 66P W

6. G&L L303 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
出荷目安:10日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) G&L L303 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】オンロードスポーツタイプ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCS05068 1本 18 3.00-18 F 47P W/T

戻る ページ 1 次へ