ヤマハ T-MAX530 [530cc] 2015-16年式 BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

SJ12J 国内モデル ABS ■(XP500A)(STD)2PW6/WU ・(IRON MAX)2PWF/WX

ヤマハ T-MAX530 [530cc] 2015-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SJ12J 原動機型式 J413E 直列2気筒 水冷
フレームNo SJ12J - ~ 排気量 530
タイヤ
120/70 R 15 56H TL 160/60 R 15 67H TL
バッテリー YTZ12S(横置) 全長 2,200
スプロケット
二次減速比 6.034
プラグ
CR7E 本数 2
全幅 775
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,420
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 222
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 SJ12J ~ IRON MAX 上級モデル(全長2200×幅775×高1420×222kg)
2015/2月
スエード調シート表皮、ピンストライプ入前後ホイール、クロノウォッチイメージの専用メーター、アルミ製フットプレート等採用、など。
LEDヘッドライト、新形状フロントカウル、スーパースポーツ同様倒立式Fフォーク、スマートキーシステム及び12VDCアウトレット等採用、など。
カラー設定
・ダークグレーメタリックS
2015 ~ 2015 SJ12J ~ STD ABS(全長2200×幅775×高1420×222kg)
2015/1月
LEDヘッドライト、新形状フロントカウル、スーパースポーツ同様倒立式Fフォーク、スマートキーシステム及び12VDCアウトレット等採用、など。
カラー設定
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・マットダークグレーメタリック1
2016 ~ 2016 SJ12J ~ IRON MAX 上級モデル
2016/1月
基本色継続、ゴールドホイール新採用、ゴールエンブレム、など。
・ダークグレーメタリックS
2016 ~ 2016 SJ12J ~ STD ABS
2016/月
カラー追加
・マットライトグレーメタリック3(マットシルバー/新色)
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. BATTLAX SCOOTER SC2 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SCOOTER SC2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BATTLAX SCOOTER SC2は、特に ”DRY路面におけるグリップ、ロールリニア性” に優れ、スポーツスクーター本来の気軽さ・楽しさを体感頂けます。BATTLAX HYPER SPORT S21のパタンを採用し、グリップ・ハンドリングなど求められるDRY性能を大幅に向上しました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCR05676 1本 15 120/70R15 TL 56H

2. BATTLAX SCOOTER SC2 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SCOOTER SC2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BATTLAX SCOOTER SC2は、特に ”DRY路面におけるグリップ、ロールリニア性” に優れ、スポーツスクーター本来の気軽さ・楽しさを体感頂けます。BATTLAX HYPER SPORT S21のパタンを採用し、グリップ・ハンドリングなど求められるDRY性能を大幅に向上しました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCR05678 1本 15 160/60R15 TL 67H

3. BATTLAX SCOOTER SC2 RAIN BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SCOOTER SC2 RAIN 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BATTLAX SCOOTER SC2 RAINは、特にWET路面における ”トラクション、ハンドリング” に優れ、日々のコミューターユースを足元から支えます。’18年新商品BATTLAX SPORT TOURING T31のパタンを採用し、WET路面での優れた性能と軽快性を発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCR05679 1本 15 120/70R15 TL 56H

4. BATTLAX SCOOTER SC2 RAIN BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SCOOTER SC2 RAIN 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BATTLAX SCOOTER SC2 RAINは、特にWET路面における ”トラクション、ハンドリング” に優れ、日々のコミューターユースを足元から支えます。’18年新商品BATTLAX SPORT TOURING T31のパタンを採用し、WET路面での優れた性能と軽快性を発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCR05681 1本 15 160/60R15 TL 67H

戻る ページ 1 次へ