ヤマハ 並行輸入 FAZER25 [250cc] 2017-17年式 BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

輸入車(インド)FI

ヤマハ 並行輸入 FAZER25 [250cc] 2017-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 249
タイヤ
100/80 - 17 52P TL 120/70 - 17 66S TL
バッテリー ETZ-7(YTX7L-BS) 全長 2,015
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅 770
チェーン
サイズ 428 リンク数 136 備考
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 154
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.35 L
フィルタ
交換時
1.45 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 空冷4stOHC単気筒。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BATTLAX BT39 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT39 1本
レビュー: 4.00(3)

【特長】スポーツとコンフォートの両面を併せ持つスポーツバイアスのスタンダード。。スポーツ・ワインディングを楽しみたいお客様に。。スムーズなハンドリングとコーナリングでのふんばり感を確保するためにダブル・クラウンRをフロントに採用。。リニアな旋回力とグリップ力を確保するためにシングル・クラウンRをリアに採用【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS07663 1本 17 100/80-17 F T/L 52H

2. BATTLAX BT39 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT39 1本
レビュー: 4.00(3)

【特長】スポーツとコンフォートの両面を併せ持つスポーツバイアスのスタンダード。。スポーツ・ワインディングを楽しみたいお客様に。。スムーズなハンドリングとコーナリングでのふんばり感を確保するためにダブル・クラウンRをフロントに採用。。リニアな旋回力とグリップ力を確保するためにシングル・クラウンRをリアに採用【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
MCS01543 1本 R 17 120/70-17 TL

戻る ページ 1 次へ