ヤマハ TZM50R [50cc] 1994-99年式 BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

4KJ ■車両型式:4KJ1/2/3

ヤマハ TZM50R [50cc] 1994-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-4KJ 原動機型式 4EU 2st単気筒 水冷
フレームNo 4KJ - 078101 ~ 排気量 49
タイヤ
100/90 - 12 48J TL 120/80 - 12 54J TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,615
スプロケット
13 45 二次減速比 3.460
プラグ
BR8ES/BR9ES 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ 420 リンク数 108 備考
全高 960
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 88
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯100
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
162
レベル
(mm)
237
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 4KJ 078101 ~ 1994/2月
4KJ3
1994 ~ 1996 4KJ 078101 ~ 1994/3月
4KJ3
1997 ~ 1999 4KJ 078101 ~ 1997/4月

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. BATTLAX BT-601SS BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT-601SS 1本
レビュー: 4.82(17)

【特長】ミニバイク用「LIGHT-SPORT」BT-601SS。スリックライクパタン、高温コンディション用”YCZ”コンパウンド・・・。全てはミニバイクレースで勝つために生まれた。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
SCS02019 1本 12 120/80-12 R 55J T/L

2. BATTLAX BT-601SS BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:10日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT-601SS 1本
レビュー: 4.82(17)

【特長】ミニバイク用「LIGHT-SPORT」BT-601SS。スリックライクパタン、高温コンディション用”YCZ”コンパウンド・・・。全てはミニバイクレースで勝つために生まれた。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
SCS02016 1本 12 100/90-12 F 49J T/L

3. BATTLAX BT-601SS BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
出荷目安:10日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT-601SS 1本
レビュー: 4.82(17)

【特長】ミニバイク用「LIGHT-SPORT」BT-601SS。スリックライクパタン、高温コンディション用”YCZ”コンパウンド・・・。全てはミニバイクレースで勝つために生まれた。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
SCS02017 1本 12 100/90-12 F 49J T/L

戻る ページ 1 次へ