ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2004-06年式 ハリケーン製
RN13 海外モデル FI ■5VY
ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2004-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2004 ~ 2004 | RN13 ~ | (RN13)5VY前期 レースベース車へモデルチェンジ 172ps。 ラムエアシステム搭載。 センターアップマフラー型へ。 ラジアルマウントブレーキ、逆トラス形状スイングアーム、4灯プロジェクターヘッドライト、など。 |
| 2005 ~ 2005 | RN13 ~ | (RN13)5VY前期 イモビライザー搭載。 |
| 2006 ~ 2006 | RN13 ~ | (RN15)5VY後期 50th Anniversary |
| 2006 ~ 2006 | RN13 ~ | (RN15)5VY後期 SP(500台限定) サーキットパフォーマンス向上。 オーリンズ製前後サス、マルケジーニ製アルミ鍛造ホイール、スリッパークラッチ採用。 |
| 2006 ~ 2006 | RN13 ~ | (RN15)5VY後期 マイナーチェンジ 5バルブエンジン最終型。175ps。 スイングアーム16mm伸長。ホイールベース20mm延長。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥28,980
税込¥31,878
ハリケーン
ジュラルミン セパレートハンドル
1個
カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
【特長】手首が疲れないライディングポジションに。ハンドルバーのタレ角は0°として、ノーマルとの装着比較写真でわかるようにキャスターによる角度のみに設定。長時間のライディングでは、特に疲れの違いを体感できます。ホルダーはマシニング精密加工によるジュラルミン削り出しで、軽量・高剛性を兼ね備えたこだわりの逸品です。手首が疲れないライディングポジションに。ハンドルバーのタレ角は0°として、ノーマルとの装着比較写真でわかるようにキャスターによる角度のみに設定。長時間のライディングでは、特に疲れの違いを体感できます。ホルダーはマシニング精密加工によるジュラルミン削り出しで、軽量・高剛性を兼ね備えたこだわりの逸品です。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HS1050-11 | 1個 | ポリッシュアルマイト | YZF-R1 ('04~'08) | 疲れないポジションに! タレ角0°バーエンドで50mmUP、ケーブル・ホース類ノーマルOK スイッチ穴加工済、2ピース Φ50mm ステアリングダンパーブラケット付 | YZF-R1(04-08) |
戻る ページ 1 次へ