ヤマハ RZ250RR [250cc] 1984-86年式 ハリケーン製

29L 角形1灯 ハーフカウル ■車両型式:51L

ヤマハ RZ250RR [250cc] 1984-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
51L 原動機型式 29L 2st並列2気筒 水冷
フレームNo 29L - 040101 ~ 排気量 247
タイヤ
90/90 - 18 51H TL 110/80 - 18 58H TL
バッテリー 12N5.5-3B(縦置) 全長 2,095
スプロケット
16 41 二次減速比 2.560
プラグ
BR8ES 本数 2
全幅 670
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考 DID_110L
全高 1,190
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 165
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯155
ケーブル長
クラッチ 950 チョーク メーター スロットル 1,015
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1986 29L ~ YSP限定仕様 フルカウル
1984 ~ 1986 29L 040101 ~ 1984/3月 RZ250Rハイグレード仕様
45ps。オプション(フルカウルやシングルシート可能)
角形1灯式ヘッドライト、ウィンカーを丸型から卵型へ。
セパレートハンドル、サイレンサー別体型チャンバー。
カラー設定
・シルキーホワイト
・フレンチブルー
・ホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. SURE SYSTEM LINE ハリケーン

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
9営業日後以内
ハリケーン SURE SYSTEM LINE 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ80cm フル・ステンレス製

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
HB7P080SB 1セット ブラック

2. SURE SYSTEM LINE ハリケーン

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
9営業日後以内
ハリケーン SURE SYSTEM LINE 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ85cm フル・ステンレス製

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
HB7P085SB 1セット ブラック

3. SURE SYSTEM LINE ハリケーン

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
4営業日後以内
ハリケーン SURE SYSTEM LINE 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。耐蝕性に優れたステンレス素材からの美しい削り出し。ホース部分はPTFEチューブをステンレスメッシュで補強し、PCVクリアコーティングを処した低膨張率ブレーキホースで、鋭く、しかも繊細なブレーキタッチを実現。信頼性の高い確実な制動力がライディングの幅を広げ、安全性を一段と向上させます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 長さ(cm) 主な適合車種
HB7P080S 1個 フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE フル・ステンレス 80 CB1300 SUPER FOUR 2003-2007年式:ダイレクトR

4. SURE SYSTEM LINE ハリケーン

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
4営業日後以内
ハリケーン SURE SYSTEM LINE 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。耐蝕性に優れたステンレス素材からの美しい削り出し。ホース部分はPTFEチューブをステンレスメッシュで補強し、PCVクリアコーティングを処した低膨張率ブレーキホースで、鋭く、しかも繊細なブレーキタッチを実現。信頼性の高い確実な制動力がライディングの幅を広げ、安全性を一段と向上させます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 長さ(cm) 主な適合車種
HB7P085S 1個 フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE フル・ステンレス 85 CB1300 SUPER FOUR 2003-2007年式:ダイレクトL

5. EARL'Sブレーキホース ハリケーン

販売価格(税別) 9,598 税込10,558
4営業日後以内
ハリケーン EARL'Sブレーキホース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース界だけではなくストリートライダーにおいても、今や一般常識になりつつあるアールズアルミ製ブレーキライン

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 長さ(cm) 主な適合車種
HB7P080 1個 アルミ製アジャスタブルバンジョーTYPE ステンレスメッシュ 80 CB1300 SUPER FOUR 2003-2007年式:ダイレクトR

6. EARL'Sブレーキホース ハリケーン

販売価格(税別) 9,598 税込10,558
4営業日後以内
ハリケーン EARL'Sブレーキホース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース界だけではなくストリートライダーにおいても、今や一般常識になりつつあるアールズアルミ製ブレーキライン

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 長さ(cm) 主な適合車種
HB7P085 1個 アルミ製アジャスタブルバンジョーTYPE ステンレスメッシュ 85 CB1300 SUPER FOUR 2003-2007年式:ダイレクトL

7. ロング クラッチケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
ハリケーン ロング クラッチケーブル 1個
レビュー: 4.41(17)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6426-10 1個 185mmロング アウター長さ1135mm ブラック RZ250RR('84 51L) RZ250RR 84 51L

8. アンダーブラケット ハリケーン

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
ハリケーン アンダーブラケット 1個
レビュー: 4.00(3)

【特長】セパレートハンドル車をバーハンドル仕様に変更する場合に、フロントフォークにクランプして使用します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0628A-01 1個 セパハン車をバーハン仕様に変更する場合に使用、ハンドルホルダーHB0651、HB0614、HB0615が取付可能 シルバーアルマイト Φ35mmフォーク 汎用 汎用・CB750FZ/FA/FB・CBX400F/550F・VT250(FC-FH)・RZ250R/RR・RZ350R/RR・RG250Γ3/4・GPZ400F/F2

9. アンダーブラケット ハリケーン

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
4営業日後以内
ハリケーン アンダーブラケット 1個
レビュー: 4.00(3)

【特長】セパレートハンドル車をバーハンドル仕様に変更する場合に、フロントフォークにクランプして使用します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0628B-01 1個 セパハン車をバーハン仕様に変更する場合に使用、ハンドルホルダーHB0651、HB0614、HB0615が取付可能 ブラックアルマイト Φ35mmフォーク 汎用 汎用・CB750FZ/FA/FB・CBX400F/550F・VT250(FC-FH)・RZ250R/RR・RZ350R/RR・RG250Γ3/4・GPZ400F/F2

10. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: 3.71(7)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6425-10 1個 150(185)mmロング ( )内は51L比、アウター長さ1200mm(オイルポンプ) 引き側のみ ブラック RZ250R/RR_('84~'88 51L.1AR.1XG.3HM1) RZ250R 88 3HM1/86,87 1XG(引き側のみ)(オイルポンプ)/RZ250R 84,85 1AR(引き側のみ)(オイルポンプ)/RZ250RR 84 51L(引き側のみ)(オイルポンプ)

戻る ページ 1 次へ