ヤマハ BOLT [950cc] ハリケーン製
ヤマハ BOLT [950cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| HB0373 | 1セット | ハンドル内径Φ21mm |
【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ100cm フル・ステンレス製
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| HB7P100SB | 1セット | ブラック |
【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HS4117C-01 | 1個 | タイプⅠ 角度調整自在 ハンドル径1インチ | クロームメッキ | ドラッグスター400/1100_マグナ250.VRX.シャドウスラッシャー_バルカン400/800.エリミ250V | ドラッグスター400/1100・マグナ250・VRX・シャドウスラッシャー・バルカン400/800・エリミ250V |
【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。耐蝕性に優れたステンレス素材からの美しい削り出し。ホース部分はPTFEチューブをステンレスメッシュで補強し、PCVクリアコーティングを処した低膨張率ブレーキホースで、鋭く、しかも繊細なブレーキタッチを実現。信頼性の高い確実な制動力がライディングの幅を広げ、安全性を一段と向上させます。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 長さ(cm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB7P100S | 1個 | フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE | フル・ステンレス | 100 | シャドウ750 2008-2012年式:ダイレクトL |
【特長】レース界だけではなくストリートライダーにおいても、今や一般常識になりつつあるアールズアルミ製ブレーキライン
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 長さ(cm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB7P100 | 1個 | アルミ製アジャスタブルバンジョーTYPE | ステンレスメッシュ | 100 | シャドウ750 2008-2012年式:ダイレクトL |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HF5128 | 1セット | ボルトオン | クロームメッキ |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HF5129 | 1セット | ボルトオン | クロームメッキ |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HF5130A | 1セット | アルミ削り出し | ポリッシュアルマイト |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HN1206C | 1セット(4個) | サイドモールにボルトオン M8×L65ボルト付 メーカー社製シーシバープレートやバックレストと同時装着可能。 | クロームメッキ |
| 品番 | 内容量 | 色 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| HA5650CR | 1個 | クリアレンズ | 12V35/35Wハロゲンバルブ 取付ステー、H4カプラ付 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 仕様 | 適合 |
|---|---|---|---|---|
| HA6411 | 1個 | クロームメッキ | ボルトオン | メーカー社ラウンドシーシーバー |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HA6632 | 1個 | ハーネスホルダー、LEDライセンスランプ付 ボルトオン | ブラック |
【特長】ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 |
|---|---|---|---|
| HD1022 | 1セット(3本) | 300(ロング) | ブラック |
【特長】BOLTに合わせた専用設計ハンドルです。ノーマルケーブル類のまま取付できて、なるべく近く、楽に操作できる様に設定しました。構造変更不要な範囲で取付可能です。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HB0263B | 1本 | スイッチ穴加工済 ケーブル・ホース類はノーマルのままでOK ノーマル比は高さ15mmアップ 35mmバック | ブラック |
| 品番 | 内容量 | レンズ色 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| HA5348 | 1セット(4個) | オレンジレンズ | ステムマウント 取付パイプステー付 12V23W球組込み |
| 品番 | 内容量 | レンズ色 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| HA5348C | 1セット(4個) | クリアレンズ | ステムマウント 取付パイプステー付 12V23W球組込み |
| 品番 | 内容量 | レンズ色 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| HA5448 | 1セット(4個) | オレンジレンズ | ステムマウント 取付パイプステー付 12V23W球組込み |
| 品番 | 内容量 | レンズ色 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| HA5448C | 1セット(4個) | クリアレンズ | ステムマウント 取付パイプステー付 12V23W球組込み |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|---|
| HB6471 | 1本 | BOLT/R-SPEC(14-20 VN04J)((150mmロング)) | 150mmロング アウター長さ1060/1025mm | ブラック |
| 品番 | 内容量 | 色 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| HA5653 | 1個 | クロームメッキ | 4.5インチ、マルチリフレクター H4バルブ12V60/55W 取付ステー、H4カプラ付 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HA5700C | 1個 | 4.5/5.5ベーツタイプ・ハイパワースリットヘッドライト取付用 | クロームメッキ |
| 品番 | 内容量 | 色 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| HA5736 | 1個 | クロームメッキ | H4バルブ12V60/55W 取付ステー、カプラ付 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| HA5636 | 1個 | クロームメッキ | 5.5インチ H4バルブ12V60/55W 取付ステー、H4カプラ付 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| HA5647 | 1個 | クロームメッキ | H4バルブ12V60/55W ライトジョイント、取付ステー、H4カプラ付 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| HA5650 | 1個 | クロームメッキ | 12V35/35Wハロゲンバルブ 取付ステー、H4カプラ付 |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HB6472 | 1本 | 150mmロング アウター長さ1530mm | ブラック |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|---|
| HB6473 | 1本 | BOLT/R-SPEC(14-20 VN04J)((300mmロング)) | 300mmロング アウター長さ1210/1175mm | ブラック |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HB6474 | 1本 | 300mmロング アウター長さ1680mm | ブラック |
| 品番 | 内容量 | 色 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| HA5742 | 1個 | クロームメッキ | ハロゲンバルブ12V35/35W 取付ステー、H4カプラ付 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 仕様 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| HA6412B | 1個 | ブラック | ボルトオン | BOLT/R-SPEC(14-16 VN04J)、BOLT C-SPEC(15-16 VN04J) |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HA6633C | 1個 | ハーネスホルダー、LEDレクタングルテールランプ付 ボルトオン | クリアレンズ |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| HA6633R | 1個 | ハーネスホルダー、LEDレクタングルテールランプ付 ボルトオン | レッドレンズ |
戻る ページ 1 次へ