ヤマハ XJR400R2 [400cc] 1996-96年式 YAMAHA(ヤマハ)製

4HM ■4HM5

ヤマハ XJR400R2 [400cc] 1996-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4HM 原動機型式 4HM 並列4気筒 空冷
フレームNo 4HM - 096101 ~ 排気量 399
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー GTX9-BS 全長 2,085
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯90
ケーブル長
クラッチ 1,015 チョーク 855 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 450 備考 スロットル:880/920 ブレーキ前:ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
450
レベル
(mm)
148
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 4HM 096101 ~ 1996/1月 ビキニカウル付レーサーレプリカ
オーリンズRサス、bremboFブレーキキャリパー装備のXJR400Rをベースとし、ヤマハ独自衝撃吸収新素材ワイラックス使用のワイラックスシート、デジタル表示専用メーター(バーコード式タコメーター・時計・燃料計内蔵)装備。
2灯式角形スモールヘッドライト、スモールタイプウィンカー、黒メッキ(EXパイ艶消しブラック)マフラー、など。
カラー設定
・ビビッドレッドカクテル1
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ブラック2

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. エアフィルター 4HM-14450-00 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
出荷目安:12日
YAMAHA(ヤマハ) エアフィルター 4HM-14450-00 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
4HM-14450-00 1個 YA-1018

2. レンズ フラッシャ 2 51L-83342-01 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 979 税込1,077
3営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) レンズ フラッシャ 2 51L-83342-01 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車輌型式(ヤマハ) 他社参考品番(KIJIMA)
51L-83342-01 1個 51L-83342-00 FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA) 217-4252

3. カバー フートレスト 3YX-27413-00 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
3営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) カバー フートレスト 3YX-27413-00 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
3YX-27413-00 1個 RSY-01

4. レンズ フラッシャ 51L-83332-01 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 979 税込1,077
3営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) レンズ フラッシャ 51L-83332-01 1個
レビュー: 5.00(2)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車輌型式(ヤマハ) 他社参考品番(KIJIMA)
51L-83332-01 1個 FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA) 217-4251

5. ケーブル クラッチ 4HM-26335-00 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
3営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) ケーブル クラッチ 4HM-26335-00 1個
レビュー: 5.00(2)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
4HM-26335-00 1個 CYJ-06-012

6. エレメントアセンブリ エアクリーナー 4HM1445000 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ エアクリーナー 4HM1445000 1個
レビュー: 5.00(1)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
4HM1445000 1個 YA-1018

戻る ページ 1 次へ