ヤマハ マグザム [250cc] 2005-07年式 YAMAHA(ヤマハ)製

SG17J (CP250)■車両型式:1B71/74/77

ヤマハ マグザム [250cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-SG17J 原動機型式 G345E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG17J - ~ 排気量 249
タイヤ
120/70 - 13 53P TL 130/70 - 13 63P TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,365
スプロケット
二次減速比 3.571
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 825
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,050
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 182
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1160 ブレーキ後 2030 備考 スロットル:1740/1750
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
149
レベル
(mm)
91
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 SG17J ~ カラー設定
・ブルーメタリックC
・ブラックメタリックX
・グリニッシュホワイトカクテル1
・ビビッドレッドカクテル1
2005 ~ 2005 SG17J ~ カラー追加
・シルバー3
・グリニッシュホワイトカクテル1(ホワイト)
2006 ~ 2006 SG17J ~ カラー追加
・シルキーゴールド(ベージュ)
・ベリーダークバイオレットメタリック1(バイオレット)
2007 ~ 2007 SG17J ~ 2007/1月

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エレメントアセンブリ オイルクリーナ 5RU-13440-00 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 979 税込1,077
0営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナ 5RU-13440-00 1個
レビュー: 4.60(5)

【特長】◎YAMAHA純正オイルフィルター■ろ紙のろ過機能や、接着剤の品質、リリーフバルブのばね圧力等、厳格に設定したさまざまな基準をクリアした高品質素材と高い組立技術によって製造されるヤマハ純正オイルフィルターは、耐油性・耐熱性に優れた特性を発揮します。■エンジン内部には、燃料やオイルに含まれる不純物等から発生するスラッジや、シリンダーとピストンリングなどの摩擦による金属粉などが発生し、エンジンオイルがこれらを洗い流すことによって、エンジンは正常に働き続けることが出来ます。しかし、エンジンオイルは長期間繰り

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(ユニオン) 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
5RU-13440-00 1個 MO-915 グランドマジェスティ400 2005-2007年式:5RU9 67935 SF-3007

戻る ページ 1 次へ