ヤマハ WR250R [250cc] 2007-17年式 YAMAHA(ヤマハ)製

DG15J オフロードタイヤ FI ■車両型式:3D71/3/5/7/9/B/C/E/G/H

ヤマハ WR250R [250cc] 2007-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-DG15J 原動機型式 G363E 4st単気筒 水冷
フレームNo DG15J - 000001 ~ 排気量 249
タイヤ
80/100 - 21 51P WT 120/80 - 18 62P WT
バッテリー YTZ7S 全長 2,190
スプロケット
13 43 二次減速比 3.310
プラグ
CR9EK 本数 1
全幅 810
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,235
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 123
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
613
レベル
(mm)
105
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2008 DG15J 000001 ~ 2007/11月
新設計小型高性能エンジン、新設計アルミ製フレーム、異形断面スイングアーム、フルアジャスタブルサス、FI採用。
オフロードでのYZR-R1。
カラー設定
・ディープパフプリッシュブルーソリッドE
・パープリッシュホワイトソリッド1
2009 ~ 2009 DG15J 004001 ~ 2008/12月
グラフィック変更
カラー設定
・ディープパフプリッシュブルーソリッドE
・パープリッシュホワイトソリッド1
2010 ~ 2010 DG15J 006001 ~ 2009/12月
グラフィック&カラー変更
ゴールド仕上げのフロントフォークアウターチューブと新グラフィック採用。
・ヤマハブラック
・ディープパフプリッシュブルーソリッドE
2011 ~ 2011 DG15J 007001 ~ 2010/8月
グラフィックを変更
競技用の2011年モデルYZシリーズのイメージを反映。
カラー設定
・ヤマハブラック
・ディープパフプリッシュブルーソリッドE
2012 ~ 2012 DG15J 008001 ~ 2011/9月
グラフィック変更
カラー設定
・ヤマハブラック
・ディープパフプリッシュブルーソリッドE
2013 ~ 2013 DG15J 009001 ~ 2012/9月
グラフィック&カラー変更
・ディープパープリッシュブルーソリッドE(ブルー)にモトクロス競技専用モデルの2013年YZシリーズ共通イメージとなる、新グラフィックのエアスクープ、ホワイトリアフェンダー採用。
・ヤマハブラック(ブラック)継続
2014 ~ 2015 DG15J 010001 ~ 2013/9月
グラフィック変更
・ディープパープリッシュブルーソリッドE(ブルー)のガソリンタンク側面のシュラウドまわりに新グラフィック。リアフェンダーを車体色と同一に(15年モデルYZシリーズとの連動を図る)
WRロゴ、下側にレースシーンにおけるテクニカルスポンサーをイメージするロゴ。
・パープリッシュホワイトソリッド1(ホワイト)継続
・ディープパープリッシュブルーソリッドE

2015 FNO.011000-
2016 ~ 2016 DG15J 013001 ~ 2015/8月
グラフィック変更
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーソリッドE(ブルー)
・パープリッシュホワイトソリッド1(ホワイト)ビッグロゴ採用
2017 ~ 2017 DG15J 016001 ~ 2016/8月
グラフィック変更
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーソリッドE(ブルー)新グラフィック採用
・パープリッシュホワイトソリッド1(ホワイト)ビッグロゴ採用(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. エレメントアセンブリ,オイルクリーナ 5D3-13440-09 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ,オイルクリーナ 5D3-13440-09 1個
レビュー: 4.44(18)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車輌型式(ヤマハ) 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
5D3-13440-09 1個 5D3-13440-02 XT250(1YB9) 72176 SF-2008

2. レバー 1 23X-83912-02 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) レバー 1 23X-83912-02 1個
レビュー: 4.33(3)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車輌型式(ヤマハ) 主な適合車種 他社参考品番(キタコ)
23X-83912-02 1個 23X-83912-01 XT250(1YB9) TW200 1987-1998年式:2JL0/4CS1-2に適合 70-525-64140

3. エレメントアセンブリ オイルクリーナ 4D9-13440-00 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナ 4D9-13440-00 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】◎YAMAHA純正オイルフィルター■ろ紙のろ過機能や、接着剤の品質、リリーフバルブのばね圧力等、厳格に設定したさまざまな基準をクリアした高品質素材と高い組立技術によって製造されるヤマハ純正オイルフィルターは、耐油性・耐熱性に優れた特性を発揮します。■エンジン内部には、燃料やオイルに含まれる不純物等から発生するスラッジや、シリンダーとピストンリングなどの摩擦による金属粉などが発生し、エンジンオイルがこれらを洗い流すことによって、エンジンは正常に働き続けることが出来ます。しかし、エンジンオイルは長期間繰り

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
4D9-13440-00 1個 72176 SF-2008

4. エレメントアセンブリ オイルクリーナ 5D3-13440-00 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナ 5D3-13440-00 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】◎YAMAHA純正オイルフィルター■ろ紙のろ過機能や、接着剤の品質、リリーフバルブのばね圧力等、厳格に設定したさまざまな基準をクリアした高品質素材と高い組立技術によって製造されるヤマハ純正オイルフィルターは、耐油性・耐熱性に優れた特性を発揮します。■エンジン内部には、燃料やオイルに含まれる不純物等から発生するスラッジや、シリンダーとピストンリングなどの摩擦による金属粉などが発生し、エンジンオイルがこれらを洗い流すことによって、エンジンは正常に働き続けることが出来ます。しかし、エンジンオイルは長期間繰り

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
5D3-13440-00 1個 5TA-13440-00 72176 SF-2008

戻る ページ 1 次へ