ヤマハ YZF-R6 [600cc] 2008-16年式 EXCEL(エクセル)製

欧州 FI ■13S

ヤマハ YZF-R6 [600cc] 2008-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RJ15 原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 599
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S(横置) 全長 2,040
スプロケット
16 45 二次減速比 2.813
プラグ
CR10EK 本数 4
全幅 705
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 166
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
482
レベル
(mm)
103
種類 M1
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 13S前期
2008/2月 フルモデルチェンジ
129ps。ヤマハ電子制御インテークYCC-I採用。
マグネシウムリアアーム、新設計フレーム、新ピストン、スリッパークラッチ採用。サイドカウルの造形変更、マフラー形状の変更など。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ダークグレーメタリックG
2009 ~ 2009 13S前期
2009/1月
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ビビットレッドカクテル1
・ブラックメタリックX
2010 ~ 2010 13S後期
2009/11月 マイナーチェンジ
サイレンサーロング化(100mm延長)。
エアクリーナー変更。ECU(エンジンコントロールユニット)設定変更。
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ブラックメタリックX
2011 ~ 2011 13S後期
ECUアップデートやリレーなどの年次改良。
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ブラックメタリックX
2012 1JSG/1JSL(WGP 50th)
2013 1JSU
2014 2CX4/XB
2015 2CXE
2016 2CXM
2012 ~ 2012 1JS
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・マットグレーメタリック3
・WGP 50th Anniversary(1JSL)
2013 ~ 2013 1JS
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・マットグレーメタリック3
2014 ~ 2014 2CX
カラー変更
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・マットグレーメタリック3
2015 ~ 2015 2CX
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
2016 ~ 2016 2CX
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットグレーメタリック3

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 839 税込923
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BRC-560 1個 ホンダ CB1000F スーパーフォア(SC30) 15400-MB0-003
15410-MM9-003/013
15410-MM5-003
15410-MT7-003
3FV-13440-00/10
JE8-13440-00
5GH-13440-00
16097-0004/1055/59
16097-1061/63/67
ガスケット付

2. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 838 税込922
5営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BRC-620 1個 カワサキ ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) 15410-MCJ-000/003
15410-MFJ-D01
5GH-13440-20
K1609-71072
16097-0002
16097-1068/70/72
ガスケット付

戻る ページ 1 次へ