ヤマハ XT1200Z SuperTenere [1200cc] 2014-19年式 EXCEL(エクセル)製

海外モデル FI ABS

ヤマハ XT1200Z SuperTenere [1200cc] 2014-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BS 原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,199
タイヤ
110/80 R 19 59V TL 150/70 R 17 69V TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,255
スプロケット
二次減速比 2.987
プラグ
CPR8EB-9 本数 4
全幅 980
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,410
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 257
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.10 L
フィルタ
交換時
3.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 2013/12月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC270度クランク直列2気筒4バルブ。2馬力アップ。
新EU4規制適合の新触媒採用。
新設計小型テールカバー、タンデムシート薄型化。
新形状可変式フロントスクリーン、鍛造アルミサイドスタンド、フルデジタルメーター、小型LEDウィンカー、など。
ABS、クルーズコントロール、トラクションコントロール装備。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットグレーメタリック3
2015 ~ 2016 カラー変更
・マットシルバー1
2017 ~ 2018 カラー変更
・マットダークグレーメタリック6
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
2019 ~ 2019 カラー変更
・セラミックアイス
・テックブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 838 税込922
5営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BRC-620 1個 カワサキ ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) 15410-MCJ-000/003
15410-MFJ-D01
5GH-13440-20
K1609-71072
16097-0002
16097-1068/70/72
ガスケット付

戻る ページ 1 次へ