ヤマハ YZF-R15 [150cc] 2023-25年式 GSユアサ製

RG86J 日本仕様(インドネシア生産)FI ABS ■BVC1

ヤマハ YZF-R15 [150cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-RG86J 原動機型式 G3U4E 4st単気筒 水冷
フレームNo RG86J - ~ 排気量 155
タイヤ
100/80 - 17 52P TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー YTZ6V 全長 1,990
スプロケット
14 48 二次減速比 3.428
プラグ
MR8E-9 本数 1
全幅 725
チェーン
サイズ 428 リンク数 128 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 141
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.85 L
フィルタ
交換時
0.95 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2025 RG86J ~ 2023/10月
水冷4stSOHC4バルブ単気筒。ハイパフォーマンス型VVA(可変バルブ)搭載。
アシスト&スリッパークラッチ、トラクションコントロールシステム採用。
マルチファンクションLCDメーター採用。バイファンクションLEDヘッド(1つのLEDでHi/Low切替え)搭載。LEDテールランプ採用。
エアマネージメントカウル、M字ダクト、LED2眼ポジションランプなど。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブラックメタリック12
・ダークブルーイッシュグレーメタリック9

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
0営業日後以内
GSユアサ 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 4.38(13)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTZ6V 1個 5.0(10時間率) YTZ6V FTZ6V 71

戻る ページ 1 次へ