ヤマハ N-MAX 125 [125cc] 2025-26年式 GSユアサ製
SEL1J 国内モデル(インドネシア生産)FI ABS
ヤマハ N-MAX 125 [125cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2025 ~ 2025 | SEL1J ~ | 2025/4月 モデルチェンジ 水冷4stSOHC4バルブBLUECOREエンジン。 型式変更、エンジン変更。 前後サスセッティング変更、スタイリング刷新、新デザインLCDメーターなど。 前後独立した制御を行う2chABS装備。 上下2眼プロジェクター式ヘッドランプ(ポジションランプ装備)。 LEDフラッシャー採用。テールランプ形状変更(細長)。 カラー設定 ・ホワイトメタリック6 ・ブルーイッシュグレーカクテル2 ・マットダークレディッシュグレーパール1 ・マットダークグレーメタリック8 |
| 2026 ~ 2026 | SEL1J ~ | 2026/2月 カラー変更 ・マットダークグレーメタリック9(新規) ・ディープパープリッシュブルーメタリックC(新規) ・ホワイトメタリック6 ・ブルーイッシュグレーカクテル2 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥17,980
税込¥19,778
GSユアサ
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YTZ7V | 1個 | 6.0(10時間率) | YTZ7V | FZ7V | 71 |
戻る ページ 1 次へ