ヤマハ タウンメイト [50cc] 1996-97年式 DUNLOP(ダンロップ)製

22F (T50) ■車両型式:3ELC/D

ヤマハ タウンメイト [50cc] 1996-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-22F 原動機型式 22F 4st単気筒 空冷
フレームNo 22F - 2770101 ~ 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.25 - 17 33L WT
バッテリー GM4-3B 全長 1,850
スプロケット
二次減速比
プラグ
C6HSA 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,045
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 79
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.85 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 22F ~ 電装を12Vに変更
1997 ~ 1997 22F ~

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) リムバンド 1本
レビュー: 4.66(232)

【特長】ダンロップ製 リムバンド。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) バンド幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
151537 1本 2.25-17 17 16 185

2. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
134047 1本 2.25-17、2.50-17、70/100-17 TR4 17 一般用

3. D107 / D104 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) D107 / D104 1本
レビュー: 4.70(246)

【特長】操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
242411 1本 Front 17 2.25-17 33L (4PR) W/T

4. D107 / D104 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) D107 / D104 1本
レビュー: 4.70(246)

【特長】操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
242413 1本 Rear 17 2.25-17 33L (4PR) W/T

戻る ページ 1 次へ