ヤマハ マジェスティS [150cc] 2014-17年式 DUNLOP(ダンロップ)製
SG28J (XC155)国内モデル(台湾生産)FI ■STD・60th Anniversary・Special Edition
ヤマハ マジェスティS [150cc] 2014-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2014 ~ 2015 | SG28J ~ | STD 2013/10月 新開発FI CCVT 155ccエンジン。 前後ディスクブレーキ採用、シート下スペース(約32L)、ポジションランプ一体大型ヘッドランプ、時計付き3連メーター、LEDポジションランプ&テールライト、可動式アルミ製コンビニフック(最大荷重3kg)、盗難抑止キーシャッター付メインスイッチ、フロント給油口、フロントポケット(約2.7L容量)など装備。 カラー設定 ・シルキーホワイト ・マットチタン1 ・ブラックメタリックX ・ダルレッドメタリックD |
| 2016 ~ 2016 | SG28J ~ | STD 2015/8月 マイナーチェンジ 前後サス設定見直し、タンデムシート厚さUP、ポジションランプLED増加(片側6個→10個、レンズカット織込み)、など。 カラー変更 ・マットチタン1(ツートン) ・ダークグレーイッシュマゼンタメタリック1(パープル/ツートン) ・ブラックメタリックX(継続) ・シルキーホワイト(継続) ・ディープレッドメタリックK(継続) |
| 2016 ~ 2017 | SG28J ~ | 60th Anniversary 2015/8月 ブラックの車体にインターカラー。 ・ビビッドイエローソリッド2(イエロー) |
| 2017 ~ 2017 | SG28J ~ | 2017/2月 Special Edition(500台限定) 専用エンブレム、ゴールドキャリパー採用、など。 カラー設定 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ヤマハレーシングブルー×シルバーツートン) |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | タイヤ幅(mm) | リム径(inch) | 偏平率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 339112 | 1本 | 130/70-13 M/C 63P | 130 | 13 | 70 |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | タイヤ幅(mm) | リム径(inch) | 偏平率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 339126 | 1本 | 120/70-13 M/C 53P | 120 | 13 | 70 |
【特長】フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 標準リム幅(inch) | タイヤ幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 332884 | 1本 | 13 | 120/70-13M/C 53P | 3.5 | 120 |
【特長】フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 標準リム幅(inch) | タイヤ幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 332885 | 1本 | 13 | 130/70-13M/C 63P | 3.5 | 130 |
【特長】ビッグスクーターの利便性と楽しみを最大限に発揮させるべくダンロップの目指した性能は、快適&安心。すべてが新しいビッグスクーター専用タイヤ。ビッグスクーター用に配合したコンパウンドを採用。優れた耐摩耗性を実現しながら、充分なドライ&ウェットグリップ性能を発揮します。フロント/リアともにシングルラジアスを採用。素直なハンドリングを実現します。またサイズ別にトレッドラジアスを最適化することで、あらゆる車両での操縦性向上を目指しました。さらに大排気量車用サイズには高剛性カーカス構造や大型ビードエイペックスなどでタイヤサイド剛性をアップする事で高速二人乗りでの安定性も向上しました。優れたウェットグリップを誇る"RoadSmart"のパターンをビッグスクーターのために最適化。ハイドロプレーニングシュミレーション技術で設計されたロングラテラルグループが高効率な排水性を発揮します。またパターン剛性も最適化することで素直なハンドリング特性も実現しました。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 339126 | 1本 | 13 | 120/70-13M/C 53P | TL | 53P |
【特長】ビッグスクーターの利便性と楽しみを最大限に発揮させるべくダンロップの目指した性能は、快適&安心。すべてが新しいビッグスクーター専用タイヤ。ビッグスクーター用に配合したコンパウンドを採用。優れた耐摩耗性を実現しながら、充分なドライ&ウェットグリップ性能を発揮します。フロント/リアともにシングルラジアスを採用。素直なハンドリングを実現します。またサイズ別にトレッドラジアスを最適化することで、あらゆる車両での操縦性向上を目指しました。さらに大排気量車用サイズには高剛性カーカス構造や大型ビードエイペックスなどでタイヤサイド剛性をアップする事で高速二人乗りでの安定性も向上しました。優れたウェットグリップを誇る"RoadSmart"のパターンをビッグスクーターのために最適化。ハイドロプレーニングシュミレーション技術で設計されたロングラテラルグループが高効率な排水性を発揮します。またパターン剛性も最適化することで素直なハンドリング特性も実現しました。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 316813 | 1本 | 13 | 130/70-13M/C 57P | TL | 57P |
戻る ページ 1 次へ