ヤマハ T-MAX560/TECH MAX [560cc] 2025-26年式 DUNLOP(ダンロップ)製

SJ21J 国内モデル ABS ■(XP560)(STD)BSV4 ・(XP560D)(TECH MAX)BSW6

ヤマハ T-MAX560/TECH MAX [560cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SJ21J 原動機型式 J421E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo SJ21J - ~ 排気量 561
タイヤ
120/70 R 15 56H TL 160/60 R 15 67H TL
バッテリー YTZ12S(縦置) 全長 2,195
スプロケット
二次減速比 5.771
プラグ
LMAR7G 本数 2
全幅 780
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,415
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 219
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 SJ21J ~ STD TMAX560(全長2195×幅780×高1415×219kg)
2025/2月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
型式変更(8BL-SJ19J→8BL-SJ21J)、エンジン変更(J420E→J421E)
触媒後方にO2センサー追加、ECU変更。
クリアな吸気サウンド、排気系仕様変更。
新クラッチセッティング、BC(ブレーキコントロール)採用(6軸IMUバンク角対応ABS。
新デザインフロントマスク、スマートフォン用専用アプリ(Y-Connect)対応、など。
カラー変更
・マットブラック2
2025 ~ 2025 SJ21J ~ TECH MAX(DX)上級モデル(全長2195×幅780×高1415×221kg)
2025/2月 モデルチェンジ
ヘアライン仕上げ切削ホイール、TPMS(R)(タイヤ空気圧監視システムTire Pressure Monitoring System)、温新グリップウォーマーなど新採用。
クルーズコントロールシステム、電動調整式スクリーン、メインシートヒーター、調整機能付きリアサスペンション、ハンドルスイッチバックライト、ワンプッシュスタート等は継続装備。
カラー変更
・マットダークレディッシュグレー
・ブルーイッシュグレーカクテル2
2026 ~ 2026 SJ21J ~ STD TMAX560(全長2195×幅780×高1415×219kg)
2026/2月
カラー継続
・マットブラック2
2026 ~ 2026 SJ21J ~ TECH MAX(DX)上級モデル(全長2195×幅780×高1415×221kg)
2026/1月
「クリスタルグラファイト」を新たなブランドカラーとして車体色に採用。
カラー変更
・マットダークグレーメタリック9(新色)
・ブルーイッシュグレーカクテル2
2026 ~ 2026 SJ21J ~ TMAX560 25th Anniversary
2026/2月
TMAX560 ABSベース。2005年発売の「TMAX SPECIAL」をイメージさせるカラーリングと特別装備。
メタル感あるシルバー塗装を用いたボディ外装。レッド/ブラックの専用シート。
サイドカバーTMAXレッドクロームエンブレム、レッグシールド中央部25周年記念特別エンブレム、起動時に25周年記念ロゴを表示するディスプレイ。
アルミ切削ホイールなど。
カラー設定
・マットダークグレーメタリックD

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. SPORTMAX GPR-100 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX GPR-100 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリート走行で優れたドライ&ウェット性能を発揮するビッグスクーター用ラジアル。GPR-100(REAR)はFS-JLB構造を採用しています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
313515 1本 15 120/70R15M/C 56H 56H TL

2. ROADSMART Ⅲ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) ROADSMART Ⅲ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最新グランドツーリングモデルの走行性能に対応したロングライフとフットワークを徹底追求。しっとり軽やかなハンドリングと高いギャップ吸収性によりライディングストレスを低減。しなやかに路面を掴むロングライフコンパウンドの効果によりライダーの行動範囲が広がります。グランドツアラーの”どこまでも走りたい”気持ちを満たすプレミアム・ツーリングラジアル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
318249 1本 120/70R15M/C 56H 15 フロント TL

3. ROADSMART Ⅲ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) ROADSMART Ⅲ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最新グランドツーリングモデルの走行性能に対応したロングライフとフットワークを徹底追求。しっとり軽やかなハンドリングと高いギャップ吸収性によりライディングストレスを低減。しなやかに路面を掴むロングライフコンパウンドの効果によりライダーの行動範囲が広がります。グランドツアラーの”どこまでも走りたい”気持ちを満たすプレミアム・ツーリングラジアル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
318253 1本 160/60R15M/C 67H 15 リア TL

4. SPORTMAX GPR-100 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX GPR-100 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリート走行で優れたドライ&ウェット性能を発揮するビッグスクーター用ラジアル。GPR-100(REAR)はFS-JLB構造を採用しています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
313517 1本 15 160/60R15M/C 67H 67H TL

戻る ページ 1 次へ