ヤマハ SRX600 [600cc] 1987-87年式 DUNLOP(ダンロップ)製

1JK (SRX-6) 2型 シングルディスク ■車両型式:2NX

ヤマハ SRX600 [600cc] 1987-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1JK 原動機型式 1JK 4st単気筒 空冷
フレームNo 1JK - 010101 ~ 排気量 608
タイヤ
100/90 - 17 55S TL 120/80 - 18 62S TL
バッテリー FB5L-B 全長 2,085
スプロケット
15 37 二次減速比 2.467
プラグ
DP7EA-9 本数 1
全幅 705
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,055
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 166
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 360 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)710
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 1JK 010101 ~ F小径ダブルディスクから大径シングルディスクへ変更。
中空3本スポークホイール。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ARROWMAX GT601 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) ARROWMAX GT601 1本
レビュー: 4.50(8)

【特長】最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
307367 1本 Rear用 18 120/80-18M/C 62H TL

2. オンロードバイアスタイヤ F17 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 8,598 税込9,458
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) オンロードバイアスタイヤ F17 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
207553 1本 17 100/90-17M/C 55S 55S TL

3. GP SERIES TT900GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) GP SERIES TT900GP 1本
レビュー: 4.62(8)

【特長】ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。<パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。<構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。<コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
231719 1本 18 120/80-18M/C 62H 62H T/L

戻る ページ 1 次へ