ヤマハ XT660Z Tenere [660cc] 2008-15年式 MICHELIN(ミシュラン)製

海外モデル FI ■STD・STD ABS

ヤマハ XT660Z Tenere [660cc] 2008-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
11D/2BD/2BE 原動機型式 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 659
タイヤ
90/90 - 21 54S WT 130/80 - 17 65S WT
バッテリー (GT9B-4) 全長
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
現車確認(DPR8EA-9) 本数 1
全幅
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2010 STD ABS無し
XT660Zテネレ オフロードアドベンチャーモデル
XTZ660テネレ(91)の生産終了から10年以上を経リバイバルネームモデル。
2008
水冷4stSOHC単気筒4バルブ
FI、鍛造ピストン搭載。
2011 ~ 2011 STD ABS無し
2012 ~ 2013 STD・ABS
ABS装着モデルを設定。
2014 ~ 2014 STD・ABS
2015 ~ 2015 STD・ABS
カラー設定
・マットホワイトメタリック4
・マットグレーメタリック3

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. TUBE ON ROAD用 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 3,098 税込3,408
5営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) TUBE ON ROAD用 1本
レビュー: 5.00(1)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 バルブ 識別 タイヤサイズ 適合タイヤサイズ
033320 1本 V.TR4 17MH 130/70-17、140/70-17、130/80-17、120/90-17 130/70-17、140/70-17、130/80-17、120/90-17

2. TUBE ON ROAD用 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) TUBE ON ROAD用 1本
レビュー: 5.00(1)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 バルブ 識別 タイヤサイズ 適合タイヤサイズ
033330 1本 V.TR4 21MD 2.50-21、2.75-21、3.00-21、MH90-21、80/90-21、90/90-21、80/100-21、90/100-21 2.50-21、2.75-21、3.00-21、MH90-21、80/90-21、90/90-21、80/100-21、90/100-21

戻る ページ 1 次へ