ヤマハ N-MAX 125 [125cc] 2017-20年式 MICHELIN(ミシュラン)製

SED6J (GPD125-A)国内モデル(インドネシア生産)FI ABS

ヤマハ N-MAX 125 [125cc] 2017-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-SED6J 原動機型式 E31AE 4st単気筒 水冷
フレームNo SED6J - ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 - 13 48P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー YTZ7V 全長 1,955
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 127
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 10w
ガラス型式 T13
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 SED6J ~ 2017/8月
車名変更(N-MAX125→N-MAX ABS)。
型式変更。平成28年国内排出ガス規制適合。主要諸元に変更なし。
水冷4stSOHC4バルブBLUE CORE。
カラー変更
・マットディープレッドメタリック3
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック6
2018 ~ 2018 SED6J ~ 2018/2月
カラー変更
・ビビッドパーリッシュブルーカクテル5(新色)
・マットグレーメタリック3(新色)
・ホワイトメタリック6
2019 ~ 2019 SED6J ~ 2019/6月
マットグレーメタリック3とホワイトメタリック6のブーメラン形状サイドカバーやホイールなどのコンポーネントをブラックに変更。
カラー変更
・マットグレーメタリック3(新色)
・ホワイトメタリック6(新色)
・ビビッドパープリッシュブルーカクテル5(継続)
2020 ~ 2020 SED6J ~ 2020/4月
カラー変更
・マットダークパープリッシュブルーメタリック5
・マットグレーメタリック3(継続)
・ホワイトメタリック6(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. CITY GRIP 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 9,398 税込10,338
6営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) CITY GRIP 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あらゆる路面状況で安心感を追求【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
334017 1本 110/70-13 M/C 48S TL

2. CITY GRIP 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
5営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) CITY GRIP 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あらゆる路面状況で安心感を追求【用途】前後共通タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
19653 1本 130/70-13 M/C 63S REINF TL

3. CITY GRIP MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
4営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) CITY GRIP 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フルディプス・サイプの採用により、濡れた路面でのグリップ力が向上【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
752420 1本 130/70-13 M/C 63P REINF TL

戻る ページ 1 次へ