ヤマハ シグナスX [125cc] 2015-17年式 MICHELIN(ミシュラン)製

台湾仕様 4型(5期)(NXC125R)FI ■NXC125R Premium・Sporty

ヤマハ シグナスX [125cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SE732 原動機型式 E3B8E 4st単気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量
タイヤ
110/70 - 12 47L TL 120/70 - 12 51L TL
バッテリー YT7B-BS 全長 1,895
スプロケット
二次減速比
プラグ
U22ESR-N 本数 1
全幅 690
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 111
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 カラー変更
(Premium)
・マットダークブルーイッシュグレーメタリック2
・ホワイトメタリック1
・ダルレッドメタリックD
・ブルーイッシュグレーメタリック7
・マットブラック2
(Sporty)
・ディープレッドメタリックK
・ホワイトドメタリック1
2016 ~ 2016 カラー変更
(Sporty)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
2017 ~ 2017 カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. CITY GRIP 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
6営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) CITY GRIP 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あらゆる路面状況で安心感を追求【用途】前後共通タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
204435 1本 110/70-12 M/C 47S TL

2. CITY GRIP 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別)    
MICHELIN(ミシュラン) CITY GRIP 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あらゆる路面状況で安心感を追求【用途】前後共通タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
183833 1本 120/70-12 M/C 58S REINF TL

戻る ページ 1 次へ