ヤマハ XJ400 [400cc] 1981-82年式 プロト製

4G0 (XJ400D)4本出しマフラー ■車両型式:5M9

ヤマハ XJ400 [400cc] 1981-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
5M9 原動機型式 4G0 直列4気筒 空冷
フレームNo 4G0 - 070101 ~ 排気量 398
タイヤ
3.00 S 19 4PR TL 110/90 - 18 61S TL
バッテリー FB12A-A 全長 2,060
スプロケット
16 45 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 760
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 197
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1982 4G0 060101 ~ 1982/6月 YSP Limited Version(YSP店限定車)
・ホワイト×マキシムレッド
・ホワイト×ニューミッドナイトブルー
1981 ~ 1982 4G0 070101 ~ 1981/5月 XJ400Eのスポーツ仕様
2型YICS(YAMAHA Indution Control System)追加装備DOHC2バルブ4気筒をベース。
4本出しスラッシュカットマフラー(1-2、2-3、3-4で連結)。マフラー、ブラックエンジン、独自カムカバーデザイン、クラス初
角形ミラー、ハロゲンヘッドライト装備、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. バイク用シールチェーン プロト

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
3営業日後以内
プロト バイク用シールチェーン 1本
レビュー: 4.75(4)

【特長】チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 チェーン長(mm) 適合車種
PBC530A-104 1本 530 104 530 HONDA:RVT1000R (RC51)(00-)、VTR1000SP-1(00-01)、CBX550F(83)、YAMAHA:SR500(78-87)、SUZUKI:TL1000R(98-)、TL1000S(97-)、KAWASAKI:Z400FX (E1-E3)(79-80)、Z400FX (E4/A/B)(81-82)、Z400GP(82-83)

戻る ページ 1 次へ