ヤマハ XJ6 [600cc] 2011-14年式 プロト製

南アフリカ仕様 FI

ヤマハ XJ6 [600cc] 2011-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 600
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー 現車確認 全長 2,120
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR9E(U27ESR-N) 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 520 リンク数 118 備考
全高 1,085
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2014 ・カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. バイク用シールチェーン プロト

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
4営業日後以内
プロト バイク用シールチェーン 1本
レビュー: 4.75(4)

【特長】チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 チェーン長(mm) 適合車種
PBC520A-118 1本 520 118 520 SUZUKI:DESPERADO/X(97-)

2. バイク用シールチェーン プロト

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
5営業日後以内
プロト バイク用シールチェーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 継手
PBC520A-120 1個 520 120L カシメジョイント スチール

戻る ページ 1 次へ