ヤマハ MT-03 [320cc] 2016-17年式 プロト製

RH07J (MT320/MTN320)国内モデル FI ■STD

ヤマハ MT-03 [320cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RH07J 原動機型式 H402E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RH07J - ~ 排気量 320
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 745
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 165
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 815 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 750 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 RH07J ~ 2015/10月 MT320
MTシリーズ共通のスタイリングとYZF-R3(ABS仕様)をプラットフォームに320ccエンジン搭載。但しABSは無し。
カラー設定
・マットシルバー1(マットシルバー)
・ブラックメタリックX(ブラック)
・レッドメタリック7(レッド)
2017 ~ 2017 RH07J ~ 2016/10月 MTN320
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー)
・シルバー8
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. バイク用シールチェーン プロト

販売価格(税別) 6,598 税込7,258
3営業日後以内
プロト バイク用シールチェーン 1本
レビュー: 4.75(4)

【特長】チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 チェーン長(mm) 適合車種
PBC520A-112 1本 520 112 520 HONDA:JADE250(91-95)、XR600(88-90)、XR600(91-98)、XR250R(90-94)、CRF230F(03-)、YAMAHA:YZF-R3(15-16)、MT-25(16)、TZR250/SP(89-90)、YZF-R25(15-16)、XT660X(04-05)、TT600(83-92)、SUZUKI:DR250S(90-94)、RMX250S(92-99)、RMX250ST (SV)(96-99)、DF200E(97-)、DJEBEL200(93-)、DR200(86-91)、DR200SE(97)、GLADIUS400(ABS) (09-12)、GSR400(06-)、COBRA250(90-)、GSX250FX(02-)、GSX-R250RK(89-)、RH250(88-)、KAWASAKI:KDX200SR(90-)、ZX-6R(07)、BALIUSⅡ(97-)

2. バイク用シールチェーン プロト

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
5営業日後以内
プロト バイク用シールチェーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 継手
PBC520A-120 1個 520 120L カシメジョイント スチール

3. EFFEX スムースフィットバー  YZF-R25/3 15-19 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー YZF-R25/3 15-19 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL032K 1個 ヤマハ アルミ/アルマイト ブラック ヤマハ[YAMAHA]:排気量126cc~250cc:YZF~R25(15~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量251cc~400cc:YZF~R3(15~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量126cc~250cc:MT~25(15~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量251cc~400cc:MT~03(15~19)

4. EFFEX スムースフィットバー  YZF-R25/3 15-19 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー YZF-R25/3 15-19 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL032R 1個 ヤマハ アルミ/アルマイト レッド ヤマハ[YAMAHA]:排気量126cc~250cc:YZF~R25(15~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量251cc~400cc:YZF~R3(15~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量126cc~250cc:MT~25(15~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量251cc~400cc:MT~03(15~19)

5. EFFEX スムースフィットバー  YZF-R25/3 15-19 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー YZF-R25/3 15-19 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL032G 1個 ヤマハ アルミ/アルマイト ゴールド ヤマハ[YAMAHA]:排気量126cc~250cc:YZF~R25(15~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量251cc~400cc:YZF~R3(15~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量126cc~250cc:MT~25(15~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量251cc~400cc:MT~03(15~19)

6. EFFEX スムースフィットバー  YZF-R25/3 15-19 プロト

販売価格(税別)    
プロト EFFEX スムースフィットバー YZF-R25/3 15-19 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「握り心地」にこだわった車種専用ブレーキ/クラッチレバーセット。純正レバーと交換するだけの簡単取付。高級感を高めるアルミ削り出し+美しいアルマイト仕上げ。レバー操作時の違和感をなくし、手の疲れや痛みを軽減する滑らかなレバーデザイン。クラッチ操作時のグリップとのフィット感を高めるレバー形状。6段階のアジャスト機能で、お好みに合わせて簡単にレバー位置が調整可能。選べる4色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合メーカー 材質 主な適合車種
EAL032B 1個 ヤマハ アルミ/アルマイト ブルー ヤマハ[YAMAHA]:排気量126cc~250cc:YZF~R25(15~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量251cc~400cc:YZF~R3(15~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量126cc~250cc:MT~25(15~19)、ヤマハ[YAMAHA]:排気量251cc~400cc:MT~03(15~19)

戻る ページ 1 次へ